7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)クロメート 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックHRシステム 上部ガイド
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アトムリビンテック重量用車(UD SYSTEM)
戸の重量30Kgまでの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの上下兼用車。
ベアリング金属ベアリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)