7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金 付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック手掛け兼用引手
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質真鍮 付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュロック式の引手付き鎌錠です。 引手口の深さが十分にあり、開閉操作が楽にできます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース】ステンレス鋼・鋼・亜鉛合金、【ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション】亜鉛合金、【底部】ステンレス鋼(SUS304) 仕様手掛かり深さ/13mm 付属品+皿タッピンねじ3×16 2本 適合扉厚(mm)30~38
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックロング手掛け WH-02
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質亜鉛合金 サイズ90 種類引手 仕上シルバー塗装 有効ねじ深さ(mm)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アトムリビンテックロング手掛け WH-01
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)アルミ押出し材 種類引手 材質(キャップ)ABS 有効ねじ深さ(mm)10
1個
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックスムーズステー
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM 適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。 推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックロング手掛け WS-9189 キャップ
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質ABS セット内容左右1組 種類引手
1セット
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)