「木ネジ 白 ステンレス」の検索結果
手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)
付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています)
材質ステンレス鋼(SUS304)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
寸法(mm)1820
ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221
推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1