ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ丸落し
サイズ(mm)90
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。
なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ
付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16
寸法(mm)150
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質(受金)鋼
材質(本体)亜鉛合金
材質(バンパー)ゴム(黒)
関連キーワード