33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 形状ソケット
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用 付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本 材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など 天板厚さ(mm)30mm以上に適合 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×25 材質/処理亜鉛合金/クロメート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
1箱(20個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アトムリビンテックグラス吊り金具
ワイングラス等を収納する金具です。
用途リビングボードや食器棚の天板等 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
5,288 税込5,817
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アトムリビンテックL型鏡止メ(4個袋入リ)
鏡の四隅に使用します。
付属品丸皿木ねじ 3.1×20 4本 材質PS 透明
1袋
288 税込317
当日出荷

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品+皿木ねじ3.1×25 材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
1個
309 税込340
当日出荷

アトムリビンテックKW戸引手
材質ステンレス鋼(SUS430J1L) 付属品皿木ねじ 3.1×16 2本 仕上生地ヘアーライン
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引手
一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
材質真鍮 付属品+丸皿木ねじ3.1×20(2本)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
1箱(18個)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックグラス吊り金具
用途ワイングラスなどを収納する金具 付属品+皿木ねじ(3.1×16)×4本 材質 仕上光沢クローム 品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。 材質亜鉛合金 推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
1個
529 税込582
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックRT戸引手
付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています) 材質ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 寸法(mm)1820 ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221 推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックステン引掛柱(面付け)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221 推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックアルミ引掛柱(面付け)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 引掛柱には、ピッチ20mmで棚受穴、ピッチ200mmでねじ止め穴を設けてあります。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバー ピッチ(mm)棚受穴20ねじ止め穴200 推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック取手・引手
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。 材質ステンレス(SUS304)、鋼 付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック矯正金具
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックタンスガード
取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。長さ調整が可能です。ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。 付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください) 材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維 仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
1セット(2本)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

アトムリビンテックスライドベストマグネット
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ 推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸用取手 KP-700
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。 ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。 引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。 下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。 取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)+皿木ねじ(3.1×16)×1本 適合扉厚(mm)24~42 取手取手
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アトムリビンテック赤ワシマグネットデラックス
両開き用のマグネットキャッチです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
1箱(20個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットのケースが前後に大きく調整できます(調整代4.5mm)
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂/茶(ストライク)鋼/GBメッキ 適合ねじ(推奨)本体/+丸木ねじ3.1×16、ストライク/+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アトムリビンテックISK 2号スライドマグネット
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。
付属品+丸木ねじ(3.1×16)×2本+皿木ねじ(2.4×13)×2本 材質【本体ケース】ABS【ストライク】鋼 サイズW 磁力16.7N(1.7kgf)×2
1箱(60個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下がり KP-710
材質亜鉛合金 付属品+皿木ねじ(3.1×16)×2本 種類引手
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックスムーズステー
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM 適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。 推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック振止め
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿木ネジ3.1×16 4本 材質ステンレス(SUS304)、鋼
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)44 寸法L3(mm)20.5 寸法P(mm)51.5 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)12.5 寸法a(mm)35.5 寸法h(mm)2.5 付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本 材質ストライク/鋼(仕上/クロメート) サイズ大W 材質(本体)PE 磁力45.1N(4.6kgf)
1箱(20個)
5,798 税込6,378
11日以内出荷