「木ネジ 3.5」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿木ねじ3.5×16
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途片開きドア用ノミ加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
調整範囲(mm)3
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
用途片開きドア用6Rルーター加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
仕上ヘアーライン
調整範囲(mm)3
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質(受金)鋼
材質(本体)亜鉛合金
材質(バンパー)ゴム(黒)
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。
角度の微調整ができます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質(本体)ステンレス鋼
材質(ベース)ステンレス鋼
材質(バンパー)合成ゴム
付属品+皿木ねじ(3.5×20)×2本
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。
シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ)
付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本)
仕上アルマイトシルバー
吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
色茶
推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
用途一般住宅屋内用木製収納扉(軽量用)
材質ステンレス(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
用途片開きドア用6Rルーター加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
仕上ヘアーライン
調整範囲(mm)3
関連キーワード