16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

掘込み加工の要らない面付タイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
用途玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×4本 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)(ドア)100以内 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 付属品取付ビス 材質ハネ/鋼 長さ(mm)102 幅(mm)116 寸法(mm)102×116×2.5 板厚(mm)2.5 材質(プレート)亜鉛合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS TD錠 TD3(表示錠)
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
用途一般住宅屋内用木製ドア シリーズNOMOS 機能表示錠用
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質キャッチ本体/亜鉛合金 材質(ローラー部)POM 仕上シルバー色塗装 材質(バンパー)ポリエステルエラストマー 材質(アーム) 材質(スライダー)PA66 適合扉厚(mm)28以上 保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS TD錠 TD5S(本締個室錠)
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
用途一般住宅屋内用木製ドア シリーズNOMOS 機能本締個室錠
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックDS戸当り
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質(受金)鋼 材質(本体)亜鉛合金 材質(バンパー)ゴム(黒)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトムリビンテックDS上框戸当り
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。 角度の微調整ができます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質(本体)ステンレス鋼 材質(ベース)ステンレス鋼 材質(バンパー)合成ゴム 付属品+皿木ねじ(3.5×20)×2本
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS TD錠 TD2(間仕切錠)
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
用途一般住宅屋内用木製ドア シリーズNOMOS 機能間仕切錠用
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本) 材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本) 材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アトムリビンテック本締錠
チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。 キーは抜差し方向のないリバーシブルタイプです。 キーの抜差し箇所は1箇所です。 マスター対応が可能です。鍵違いは30000通りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません) 付属品キー3本 仕上WB色 適合扉厚(mm)30~40
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

関連キーワード