26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など 天板厚さ(mm)30mm以上に適合 推奨ねじ+皿木ねじ4.5×25 材質/処理亜鉛合金/クロメート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など 天板厚さ(mm)30mm以上に適合 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×25 材質/処理亜鉛合金/クロメート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)30 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック鴨居戸当り
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本) 材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック戸当り
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質キャッチ本体/亜鉛合金 材質(ローラー部)POM 仕上シルバー色塗装 材質(バンパー)ポリエステルエラストマー 材質(アーム) 材質(スライダー)PA66 適合扉厚(mm)28以上 保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本) 材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アトムリビンテック矯正金具
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
1個ほか
89 税込98
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト出窓用開閉器
用途出窓などのストッパーとしてご使用ください。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。 付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×5本 種別面付型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)110以内
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

掘込み加工の要らない面付タイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
用途玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×4本 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)(ドア)100以内 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックハンガー
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。 狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。 シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ) 付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本) 仕上アルマイトシルバー 吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別面付型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

アトムリビンテックインターロック45型
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。 オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 付属品+皿タッピンねじ4×25 2本 材質PA6 適合扉幅(mm)30以上
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュロック式の引手付き鎌錠です。 引手口の深さが十分にあり、開閉操作が楽にできます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース】ステンレス鋼・鋼・亜鉛合金、【ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション】亜鉛合金、【底部】ステンレス鋼(SUS304) 仕様手掛かり深さ/13mm 付属品+皿タッピンねじ3×16 2本 適合扉厚(mm)30~38
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アトムリビンテックDS戸当り
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質(受金)鋼 材質(本体)亜鉛合金 材質(バンパー)ゴム(黒)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトムリビンテックDS上框戸当り
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。 角度の微調整ができます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質(本体)ステンレス鋼 材質(ベース)ステンレス鋼 材質(バンパー)合成ゴム 付属品+皿木ねじ(3.5×20)×2本
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールAFD-1500、AFD-1300 ベアリング金属ベアリング 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)