39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテックOS用トリガーねじセット
セット内容M4フランジ付きナット×4+皿小頭ねじ(M4×8)×4本 材質ステンレス鋼 適合レールHR-150-OS、AFD-1500-OS
1セット(4個)
319 税込351
3日以内出荷

セット内容M4フランジ付きナット(4ヶ)、+皿小頭ねじM4×12(4本) 材質ステンレス鋼 適合レールSD-1000-OS
1セット
738 税込812
3日以内出荷

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
5,288 税込5,817
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 下部レール
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。 ねじ穴間隔(mm)300
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテック下部レール
材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックHRシステム 上部レール
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック格納下部ガイド
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本 材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

アトムリビンテック手掛け兼用引手 AL-140N引手
材質アルミ合金 付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本 種類引手
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品+なべ小ねじM6×65(2本)、+丸皿小ねじM4×8(4本) 取手取手
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本) 材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックHDシステム 下部レール
用途HD-72と組み合わせて使います。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテック下レール
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材 アルマイトシルバー ねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックSDシステム上レール
材質アルミ押出し材 長さ(mm)3000 仕上アンバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

アトムリビンテックSDシステム上レール
材質アルミ押出し材 長さ(mm)4000 仕上シルバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用 材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー ねじ穴間隔(mm)300
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき> 付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本) 取手取手
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼、亜鉛合金 他 付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本 種類スライド丁番 仕上ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本) 材質SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

アトムリビンテック引戸用フランス落し
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM 付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック格納下部ガイド
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本) 材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM 仕上
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

材質鋼、亜鉛合金 他 付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本 種類スライド丁番 仕上ニッケルメッキ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック大型取手
材質(取っ手)竹集成材、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ> 付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本) 仕上クリアー 取手取手
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック大型取手
材質(取っ手)発泡PVC、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ> 付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本) 取手取手
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックSDシステム上レール
材質アルミ押出し材 長さ(mm)4000 仕上シルバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アトムリビンテックスムーズステー
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM 適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。 推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックSWシステム ボトムタイト
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。 付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本 材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM 本体:黒、シャッター:シルバー 適合パネル厚さ(mm)30~40 パネル幅(mm)1300以下
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

関連カテゴリ