ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
形状ソケット
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
種類引手
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(本体)アルミ合金
形状U型ソケット
仕上梨地 クローム
材質(フタ)ステンレス鋼
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
用途片開きドア用ノミ加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
調整範囲(mm)3
用途片開きドア用6Rルーター加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
仕上ヘアーライン
調整範囲(mm)3
手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
付属品皿木ねじ 3.1×16 2本
仕上生地ヘアーライン
用途箱組み等の補強金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/生地ヘアーライン
用途片開きドア用6Rルーター加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
仕上ヘアーライン
調整範囲(mm)3
付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています)
材質ステンレス鋼(SUS304)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221
推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
寸法(mm)1820
ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221
推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。
材質ステンレス(SUS304)、鋼
付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。
角度の微調整ができます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質(本体)ステンレス鋼
材質(ベース)ステンレス鋼
材質(バンパー)合成ゴム
付属品+皿木ねじ(3.5×20)×2本
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿木ネジ3.1×16 4本
材質ステンレス(SUS304)、鋼
関連キーワード