上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。
付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本
適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ
材質本体:鋼、受部:NBR
仕上本体:クロメート、受部:黒
適合溝幅(mm)6~12
対応戸厚(mm)30以上
1個
¥579
税込¥637
欠品中
セット内容M4フランジ付きナット×4+皿小頭ねじ(M4×8)×4本
材質ステンレス鋼
適合レールHR-150-OS、AFD-1500-OS
1セット(4個)
¥319
税込¥351
3日以内出荷
付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)
材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)
材質SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
セット内容M4フランジ付きナット(4ヶ)、+皿小頭ねじM4×12(4本)
材質ステンレス鋼
適合レールSD-1000-OS
1セット
¥738
税込¥812
3日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×20(4本)
材質本体:亜鉛合金 坪受け内側:POM
仕上クロメート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×25(5本)
材質鋼、POM
仕上トリガーベース:クロメート トリガー:グレー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×25(4本)
材質鋼
仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
関連キーワード