61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本 材質鋼、ナイロン 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング すきま(mm)(戸と壁)6.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アトムリビンテック下部ガイド 壁付タイプ
付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本) 材質鋼、SUS430、POM 仕上スズコバルトメッキ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下部ガイド
FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
付属品皿木ねじ 3.5×16 2本 材質鋼、ナイロン 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
1個
419 税込461
当日出荷

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

アトムリビンテック収納折戸用丁番
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本 材質鋼、POM、PA66 仕上黒塗装
1個
469 税込516
当日出荷

ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿木ねじ3.5×16 材質/仕上鋼/クロメート
1個
189 税込208
当日出荷

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本) 材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピース
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本) 材質 仕上クロメート
1個
459 税込505
当日出荷

取付け後は、ねじの頭がまったく見えません。
用途主に屋内用 付属品(+)皿タッピンねじ3.5×30 3本 材質(本体)鋼・エラストマー(取付け座)鋼
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。 バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。 スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。
材質(受座)亜鉛合金、(バー)鋼 仕上クロームメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックLW上框戸当リ
戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
付属品皿木ねじ 3.5×20 3本 材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 材質 仕上クロメート
1個
429 税込472
当日出荷

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途片開きドア用ノミ加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 調整範囲(mm)3
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック戸当り
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
材質/仕上鋼/クロメート
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックLR戸当り
仕様生地ヘアーライン(バンパー:白) 付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本) 材質本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アトムリビンテック下部ピボット(HD SYSTEM)
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボットです。
用途収納折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上鋼/クロメート
1個
319 税込351
欠品中

戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿タッピンネジ3.5×20 材質/仕上鋼/GBメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。
材質亜鉛合金 付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本 取手回転取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

アトムリビンテック引手付折戸用ロック
2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本 材質亜鉛合金 WB 仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。 戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。 戸と壁の隙間は7mm必要です。 床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、白
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態でスパナ-950により戸の上下調整をすることができます。
用途引き込み折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本) 材質(本体)66ナイロン複合材、鋼、(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット
5,288 税込5,817
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本 材質(本体)POM、PA66複合材、鋼 材質(車輪)PBT ねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15 仕上茶色 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本) 材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS CS-2(ルーター加工対応)
用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸用ダンパー
付属品(本体)皿タッピンねじ3.5×16(1本)、なべタッピンねじ3×16(2本)、(受金)なべタッピンねじ3×16(2本) 材質(本体)鉄・POM、(受金)SUS430
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック傘ホルダー
材質受座:亜鉛合金 バー:鋼 仕上クロームメッキ 推奨ねじ+皿タッピンねじ 3.5×16 8本(添付されていません)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックエンドパーツ FG-870
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×1本+皿タッピンねじ(4.5×40)×1本 材質POM、CP 仕上
1個
649 税込714
4日以内出荷