こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本
材質鋼、POM、PA66
仕上黒塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿木ねじ3.5×16
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途片開きドア用ノミ加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
調整範囲(mm)3
戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿タッピンネジ3.5×20
材質/仕上鋼/GBメッキ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取付け後は、ねじの頭がまったく見えません。
用途主に屋内用
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×30 3本
材質(本体)鋼・エラストマー(取付け座)鋼
上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。
戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。
座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー
付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質鋼、SUS430、POM
仕上スズコバルトメッキ
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボットです。
用途収納折戸専用
付属品+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
材質/仕上鋼/クロメート
戸を吊ったままの状態でスパナ-950により戸の上下調整をすることができます。
用途引き込み折戸専用
付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
材質(本体)66ナイロン複合材、鋼、(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。
戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。
戸と壁の隙間は7mm必要です。
床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本
材質ステンレス鋼、POM
仕上生地、白
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本
材質(本体)POM、PA66複合材、鋼
材質(車輪)PBT
ねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15
仕上茶色
材質(カップ部)亜鉛合金
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。
材質亜鉛合金
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本
取手回転取手
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。
本体、受座ともに、取付ねじが見えません。
保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)
材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼
仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途片開きドア用6Rルーター加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
仕上ヘアーライン
調整範囲(mm)3
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。
シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ)
付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本)
仕上アルマイトシルバー
吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
付属品+皿タッピンねじ3.5×16 1本
材質鋼、POM
仕上白色
1個
¥318
税込¥350
5日以内出荷
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。
角度の微調整ができます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質(本体)ステンレス鋼
材質(ベース)ステンレス鋼
材質(バンパー)合成ゴム
付属品+皿木ねじ(3.5×20)×2本
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質(受金)鋼
材質(本体)亜鉛合金
材質(バンパー)ゴム(黒)
材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
用途一般住宅屋内用木製収納扉(軽量用)
材質ステンレス(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×1本+皿タッピンねじ(4.5×40)×1本
材質POM、CP
仕上黒
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
用途下部ガイド 床と扉下面の間が大きいときに側壁に取付けて使用します。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20)×3本、+皿小ねじ(M5×10)×1本
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ