カテゴリ

  • 建築金物(28)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(558)
  • Modes(4)
  • アメリカン電機(1)
  • TRUSCO(85)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • エスコ(161)
  • RS PRO(45)
  • ノーブランド(2)
  • 廣杉計器(11)
  • TPT(1)
  • アトムリビンテック
  • ブランドをもっと見る

「皿ねじ m3」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
上部レール AFD-1500 アトムリビンテック上部レール AFD-1500アトムリビンテック(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
掘込用レール アトムリビンテック掘込用レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
引戸ストッパー アトムリビンテック引戸ストッパーアトムリビンテック
899税込989
1個
当日出荷
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6仕上推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)適合扉厚(mm)15以上
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)種類つまみ適合扉厚(mm)20~38
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
下部レール アトムリビンテック下部レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
下レール アトムリビンテック下レールアトムリビンテック
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材アルマイトシルバーねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
下部レール アトムリビンテック下部レールアトムリビンテック
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
折戸用取手 KP-700 アトムリビンテック折戸用取手 KP-700アトムリビンテック
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。 ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。 引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。 下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。 取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)+皿木ねじ(3.1×16)×1本適合扉厚(mm)24~42取手取手
HDシステム 下部レール アトムリビンテックHDシステム 下部レールアトムリビンテック
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
用途HD-72と組み合わせて使います。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
HDシステム下レール アトムリビンテックHDシステム下レールアトムリビンテック(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
フラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品) アトムリビンテックフラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品)アトムリビンテック
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
フラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り) アトムリビンテックフラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り)アトムリビンテック
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石
SWシステム ボトムタイト アトムリビンテックSWシステム ボトムタイトアトムリビンテック
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM本体:黒、シャッター:シルバー適合パネル厚さ(mm)30~40パネル幅(mm)1300以下
UHシステム金具 UH-壁付けブラケット アトムリビンテックUHシステム金具 UH-壁付けブラケットアトムリビンテック
659税込725
1個
5日以内出荷
用途下部ガイド 床と扉下面の間が大きいときに側壁に取付けて使用します。付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20)×3本、+皿小ねじ(M5×10)×1本材質仕上クロメート
引戸用フランス落し アトムリビンテック引戸用フランス落しアトムリビンテック
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
格納下部ガイド アトムリビンテック格納下部ガイドアトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
格納下部ガイド アトムリビンテック格納下部ガイドアトムリビンテック
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本)材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM仕上
HRシステム 上部レール アトムリビンテックHRシステム 上部レールアトムリビンテック
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
AFDシステム 下部レール アトムリビンテックAFDシステム 下部レールアトムリビンテック
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
HDシステム 直付上下レール アトムリビンテックHDシステム 直付上下レールアトムリビンテック
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5穴、Φ8皿ねじ穴間隔(mm)300
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,498税込4,948
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PCシルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15/300間隔
レール(UD SYSTEM) アトムリビンテックレール(UD SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバーねじ穴間隔(mm)300
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら