収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6
仕上黒
推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)15以上
1個
¥899
税込¥989
欠品中
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
種類つまみ
適合扉厚(mm)20~38
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
色黒
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)
材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本)
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM
仕上黒
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。
付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本
材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM
色本体:黒、シャッター:シルバー
適合パネル厚さ(mm)30~40
パネル幅(mm)1300以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
関連キーワード