カテゴリ

  • 建築金物(39)
絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(961)
  • Modes(6)
  • TRUSCO(91)
  • エスコ(241)
  • OHSATO(大里)(17)
  • TPT(1)
  • RS PRO(23)
  • 廣杉計器(11)
  • マーベル(2)
  • ジョー・プリンス竹下(93)
  • TOSTEM(LIXIL)(71)
  • SUS(エスユーエス)(65)
  • LAMP(スガツネ工業)(62)
  • 新日軽(LIXIL)(50)
  • BONDHUS(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • BEST[金物](29)
  • エイト(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿ネジ m4」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)3000仕上アンバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
フラットハンドル表示錠(ストライク別売り) アトムリビンテックフラットハンドル表示錠(ストライク別売り)アトムリビンテック
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
ストライク(間仕切・表示錠用) アトムリビンテックストライク(間仕切・表示錠用)アトムリビンテック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)材質SUS304、PC、ネオジム磁石
フラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り) アトムリビンテックフラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り)アトムリビンテック
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石
フラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品) アトムリビンテックフラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品)アトムリビンテック
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
格納下部ガイド アトムリビンテック格納下部ガイドアトムリビンテック
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本)材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM仕上
SWシステム ボトムタイト アトムリビンテックSWシステム ボトムタイトアトムリビンテック
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM本体:黒、シャッター:シルバー適合パネル厚さ(mm)30~40パネル幅(mm)1300以下
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
8,898税込9,788
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レール アトムリビンテックHRシステム 上部レールアトムリビンテック
9,898税込10,888
1本
翌日出荷
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
HDシステム 下部レール アトムリビンテックHDシステム 下部レールアトムリビンテック
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
用途HD-72と組み合わせて使います。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
格納下部ガイド アトムリビンテック格納下部ガイドアトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
下レール アトムリビンテック下レールアトムリビンテック
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材アルマイトシルバーねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
7,598税込8,358
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
7,598税込8,358
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
引戸用フランス落し アトムリビンテック引戸用フランス落しアトムリビンテック
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
スムーズステー アトムリビンテックスムーズステーアトムリビンテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
大型取手 アトムリビンテック大型取手アトムリビンテック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品+なべ小ねじM6×65(2本)、+丸皿小ねじM4×8(4本)取手取手
大型取手 アトムリビンテック大型取手アトムリビンテック
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
材質(取っ手)発泡PVC、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)取手取手
大型取手 アトムリビンテック大型取手アトムリビンテック(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)取手取手
大型取手 アトムリビンテック大型取手アトムリビンテック
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
材質(取っ手)竹集成材、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)仕上クリアー取手取手
SDシステム SD-OS用トリガーねじセット アトムリビンテックSDシステム SD-OS用トリガーねじセットアトムリビンテック
738税込812
1セット
3日以内出荷
セット内容M4フランジ付きナット(4ヶ)、+皿小頭ねじM4×12(4本)材質ステンレス鋼適合レールSD-1000-OS
手掛け兼用引手 AL-140N引手 アトムリビンテック手掛け兼用引手 AL-140N引手アトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本種類引手
UHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ) アトムリビンテックUHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ)アトムリビンテック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本種類スライド丁番仕上ニッケルメッキ
UHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ) アトムリビンテックUHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ)アトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本種類スライド丁番仕上ニッケルメッキ
OS用トリガーねじセット アトムリビンテックOS用トリガーねじセットアトムリビンテック
319税込351
1セット(4個)
3日以内出荷
セット内容M4フランジ付きナット×4+皿小頭ねじ(M4×8)×4本材質ステンレス鋼適合レールHR-150-OS、AFD-1500-OS
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
HDシステム下レール アトムリビンテックHDシステム下レールアトムリビンテック(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
HDシステム 直付上下レール アトムリビンテックHDシステム 直付上下レールアトムリビンテック
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5穴、Φ8皿ねじ穴間隔(mm)300
上部レール AFD-1500 アトムリビンテック上部レール AFD-1500アトムリビンテック(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
AFDシステム 下部レール アトムリビンテックAFDシステム 下部レールアトムリビンテック
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
掘込用レール アトムリビンテック掘込用レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
下部レール アトムリビンテック下部レールアトムリビンテック
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
下部レール アトムリビンテック下部レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
レール(UD SYSTEM) アトムリビンテックレール(UD SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバーねじ穴間隔(mm)300
収納金具 アトムリビンテック収納金具アトムリビンテック
5,288税込5,817
1セット
当日出荷から5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら