カテゴリ

  • 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • 家研販売(34)
  • ヨコヅナ(32)
  • エスコ(19)
  • MK(丸喜金属本社)(9)
  • MIZUKAMI(水上)(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • ケージーパルテック(7)
  • 新日軽(LIXIL)(6)
  • 浜国(6)
  • ダイケン(5)
  • BEST[金物](3)
  • ハイロジック(3)
  • 永大産業(2)
  • ノダ(2)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • K9(駒谷)(2)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「調整 戸車」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS調整戸車 アトムリビンテックDS調整戸車アトムリビンテック(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)30付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質車輪:POM、ケース:鋼仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール適合扉質量(kg)2個使用で40以下
ランサー調整戸車III型 アトムリビンテックランサー調整戸車III型アトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)33材質車輪:POM、ケース:鋼車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック(25件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
HRシステム 上部ガイド アトムリビンテックHRシステム 上部ガイドアトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)仕様クローズ速度調整不可付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
HRシステム ソフトクローズ側上部ガイド アトムリビンテックHRシステム ソフトクローズ側上部ガイドアトムリビンテック
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)仕様クローズ速度調整不可付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
調整戸車 FA-700 アトムリビンテック調整戸車 FA-700アトムリビンテック(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸タイプV型車輪径(Φmm)30材質(車輪)POM耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテックFA調整戸車シリーズ用キャップアトムリビンテック(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
用途FA-1000、FA-930、FA-160用
網戸 戸車特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら