「開き戸 金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用
付属品+皿木ねじ2.4×13
材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
折戸+開き戸用アームです。
ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。
掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質鋼、POM
仕上アンバー塗装
適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用
付属品+皿木ネジ2.4×13
付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質鋼、POM
適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
折戸または開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。
吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20) 6本
種別折戸+開き戸用
材質PA66、POM
仕上DG色
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。
付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本
材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP
サイズ中
適合扉厚(mm)28~36
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ丸落し
サイズ(mm)90
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。
材質アルミ押出し材、鋼
色シルバー
取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
両開き用のマグネットキャッチです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
関連キーワード