カテゴリ

  • 建築金物(77)
    • 引戸用レール(13)
    • 吊り車(10)
    • ストッパー(17)
絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(1)
  • SMC(67)
  • 日東工器(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(87)
  • エレコム(18)
  • 旭精工(14)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • SIEMENS(10)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • 未来工業(8)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • レイ・アウト(6)
  • GARSON(5)
  • コガネイ(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • リンナイ(4)
  • 昭電(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • BLUE SEA Systems(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afd」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトセット用上部レール アトムリビンテックアウトセット用上部レールアトムリビンテック
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
上部吊り車 AFD-2950 アトムリビンテック上部吊り車 AFD-2950アトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
AFDシステム用上部吊り車です。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT
上部吊り車 AFD-2950-K アトムリビンテック上部吊り車 AFD-2950-Kアトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
AFDシステム用上部吊り車で、ベアリング使用により回転がスムーズ・耐久性に優れます。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM・鋼
2WAYソフトクローズパーツ下部ガイド アトムリビンテック2WAYソフトクローズパーツ下部ガイドアトムリビンテック
399税込439
1個
翌々日出荷
AFDシステム用下部ガイドです。戸と接する部分が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。
付属品六角タッピンネジ(4×16)2本トラスコ品番434-7468材質SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
2WAYソフトクローズパーツ アトムリビンテック2WAYソフトクローズパーツアトムリビンテック
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
AFDシステムガイドFG-100S用ガイドレールです。
トラスコ品番434-7452材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
引戸レール用キャッチ AFD-3001 アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3001アトムリビンテック
229税込252
1個
翌日出荷から翌々日出荷
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質PA66、鋼
AFD-2950―C17 カバー アトムリビンテックAFD-2950―C17 カバーアトムリビンテック
199税込219
1個
翌々日出荷
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。
付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
引戸レール用キャッチ AFD-3100 アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3100アトムリビンテック
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズアトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質本体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 カバー:ABS
開き戸用キャッチ アトムリビンテック開き戸用キャッチアトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
付属品皿木ねじ2.4×13(1本)材質鋼、ABS
キャップ アトムリビンテックキャップアトムリビンテック
239税込263
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ABS適合レールAFD-1300
木口カバー アトムリビンテック木口カバーアトムリビンテック
329税込362
1個
10日以内出荷
付属品なべドリルねじ3.5×35(1本)材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
サイドカバー アトムリビンテックサイドカバーアトムリビンテック
899税込989
1セット
6日以内出荷から12日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×16(2本)材質ABS適合レールAFD-1501-OS-34
簡易摩擦式キャッチ アトムリビンテック簡易摩擦式キャッチアトムリビンテック
259税込285
1個
当日出荷
付属品なべタッピンねじ3.5×25(1本)材質PBT仕上適合レールAFD-1500、AFD-1300
木口用カバー アトムリビンテック木口用カバーアトムリビンテック
149税込164
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質POM対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
アウトセット用上部レール アトムリビンテックアウトセット用上部レールアトムリビンテック
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
仮固定ブロック アトムリビンテック仮固定ブロックアトムリビンテック
259税込285
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質PBT適合レールAFD-1500、AFD-1300
ブレーキ付き上部吊り車 アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車アトムリビンテック
2,798税込3,078
1個
予約販売
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
ロングトリガーセット アトムリビンテックロングトリガーセットアトムリビンテック
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
戸袋納まりの際に使用するトリガーセットです。
材質ステンレス鋼
吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック吊元仮固定キャッチアトムリビンテック
309税込340
1個
当日出荷
レールに後付できます。
材質POM、鋼グレー適合レールHR-110、HR-130、HR-150、AFD-110、AFD-120、AFD-1500、AFD-1300
下溝用樹脂ガイドレール アトムリビンテック下溝用樹脂ガイドレールアトムリビンテック
869税込956
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質ABS
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック
479税込527
1個
当日出荷
ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本材質鋼、POM鋼部:アンバー、POM部:黒
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)適合扉質量(kg)30以下適合扉厚(mm)24以上適合レールAFD-1500、AFD-1300ベアリング金属ベアリング材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
7,398税込8,138
1個
当日出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFD-2950-C用スペーサー アトムリビンテックAFD-2950-C用スペーサーアトムリビンテック
279税込307
1個
3日以内出荷
付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14
AFDシステム 吊元完全固定ストッパー アトムリビンテックAFDシステム 吊元完全固定ストッパーアトムリビンテック
469税込516
1個
3日以内出荷
吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
材質POM、鋼
AFD-1300用キャップ アトムリビンテックAFD-1300用キャップアトムリビンテック
209税込230
1個
3日以内出荷
AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。
材質ABS適合レールAFD-1300
AFDシステム 固定ストッパー アトムリビンテックAFDシステム 固定ストッパーアトムリビンテック
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
レール内にドリルネジで固定するブロックです。
付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテックAFDシステム 吊元仮固定キャッチアトムリビンテック
469税込516
1個
当日出荷
用途上部レールに後付できます。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-130
AFDシステム キャッチ アトムリビンテックAFDシステム キャッチアトムリビンテック
269税込296
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
AFD-2950用スペーサー アトムリビンテックAFD-2950用スペーサーアトムリビンテック
219税込241
1個
5日以内出荷
用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
木口用カバー アトムリビンテック木口用カバーアトムリビンテック
169税込186
1個
3日以内出荷
吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ材質POM
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,498税込4,948
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
関連キーワード
pfd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pfd