「m3 皿 黒 15」の検索結果
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6
仕上黒
推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)15以上
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
種類つまみ
適合扉厚(mm)20~38