9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm)17 種類つまみ 適合扉厚(mm)23~45 つまみ径(Φmm)20.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
当日出荷

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ) 材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 種類つまみ 適合扉厚(mm)20~38
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック格納下部ガイド
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本 材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本) 材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用フランス落し
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM 付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

アトムリビンテック格納下部ガイド
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本) 材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM 仕上
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

アトムリビンテックSWシステム ボトムタイト
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。 付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本 材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM 本体:黒、シャッター:シルバー 適合パネル厚さ(mm)30~40 パネル幅(mm)1300以下
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

関連カテゴリ