3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ