軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38
保護等級IPX5
光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級IPX5
点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式ノーマル&ワイド
最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード