7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
用途ワークライト1301専用クランプです。 全長(mm)160 質量(g)210 アズワン品番65-1963-86
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

超薄型ワークライト Beruf 動画あり
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 防水性IPX4相当 仕様マグネット内蔵 付属品充電ケーブル・マグネットフック 幅(mm)35 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)12 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2~3 落下衝撃(m)2 照射角度(°)110、TOP:50
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用リモコンを使って離れたところからON・OFF・調光の操作ができます。 一つのリモコンで複数台の操作が可能です。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 弱点灯時は最大14時間連続使用可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品ACアダプタ・USB充電ケーブル 寸法(mm)230×85×85 質量(g)834 連続使用時間(時間)3~14 充電時間(時間)6.5 アズワン品番65-1963-83 明るさ(Lm)1600 防水保護等級IPX5相当
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)842 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-82 明るさ(Lm)1300
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

BTK-BL701RSET ボールワークライトセット Beruf 動画あり
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。 USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして 防水性IPX5相当 仕様マグネット内蔵 付属品専用ブラケット・充電ケーブル 幅(mm)92 高さ(mm)74 質量(g)1079 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)86 連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)5200 明るさ(Lm)350~700 落下衝撃(m)1.5 照射角度(°)120
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)835 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-81 明るさ(Lm)1300
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。 BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途 付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ 寸法(mm)175×170×46 質量(g)925 連続使用時間(時間)2~20 充電時間(時間)3~4 アズワン品番65-1963-84 明るさ(Lm)1800
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷