使用場所を選ばない。スリム・軽量ボディーで持ち運びに便利。
スタンド上下4段階の角度調整機能付き。壊れにくい」タフボディ。
明るさ(Lm)LOWモード:最大400、HIモード:最大1200
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)約810(内蔵電池含む)
使用温度範囲(℃)-5~40
出力5V/1.0A
光源SAMSUNG_SMD_#3030×13個
使用電池リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)約5
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)6600
防水性IP×5
点灯時間LOWモード:約9時間、HIモード:約4時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×45
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。
保護等級IP×4
明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650
照射角度(°)130
連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱
充電時間約4.5
付属品USBケーブル
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。
1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。
専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで
付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー
幅(mm)1200
高さ(mm)110
質量(g)1800
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)188
連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)5200
明るさ(Lm)1000~2000
落下衝撃(m)1.5
照射角度(°)110
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として
防水性IPX4相当
仕様マグネット内蔵
付属品充電ケーブル・マグネットフック
幅(mm)35
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)12
連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2~3
落下衝撃(m)2
照射角度(°)110、TOP:50
専用リモコンを使って離れたところからON・OFF・調光の操作ができます。
一つのリモコンで複数台の操作が可能です。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
弱点灯時は最大14時間連続使用可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品ACアダプタ・USB充電ケーブル
寸法(mm)230×85×85
質量(g)834
連続使用時間(時間)3~14
充電時間(時間)6.5
アズワン品番65-1963-83
明るさ(Lm)1600
防水保護等級IPX5相当
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)842
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-82
明るさ(Lm)1300
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)835
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-81
明るさ(Lm)1300
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。
BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途
付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ
寸法(mm)175×170×46
質量(g)925
連続使用時間(時間)2~20
充電時間(時間)3~4
アズワン品番65-1963-84
明るさ(Lm)1800
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード