42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質ABS樹脂 質量(g)本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38 保護等級IPX5 光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級IPX5 点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式ノーマル&ワイド 最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。 ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。
バンド厚さ(mm)1.5 バンド長(mm)720 材質シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄型ワークライト Beruf 動画あり
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 防水性IPX4相当 仕様マグネット内蔵 付属品充電ケーブル・マグネットフック 幅(mm)35 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)12 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2~3 落下衝撃(m)2 照射角度(°)110、TOP:50
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPU製の為、一般的なPVC製のあご紐に比べて、約2倍の強度です。汚れが付きにくく、水洗いが出来ます。紫外線を通すので、日焼けの跡が付きにくいです。
用途お手持ちのヘルメットにご使用ください。 寸法(厚さ×幅W×長さL)mmみみ紐部/0.7×14×3300、あご紐部/0.7×14×400
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破れにくいダブルナイロンメッシュ!。フリーサイズ、両ウエストで調節可能。強力面ファスナーでしっかりフィット。反射テープは幅7cmのワイドタイプ。
材質素材:メッシュナイロン反射材:PVC樹脂 サイズフリー テープ幅(mm)70(プリズム反射テープ) ウエスト(cm)105~130 着丈(cm)60 種類ベスト型 丈区分ショート丈
1着
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)842 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-82 明るさ(Lm)1300
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

専用リモコンを使って離れたところからON・OFF・調光の操作ができます。 一つのリモコンで複数台の操作が可能です。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 弱点灯時は最大14時間連続使用可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品ACアダプタ・USB充電ケーブル 寸法(mm)230×85×85 質量(g)834 連続使用時間(時間)3~14 充電時間(時間)6.5 アズワン品番65-1963-83 明るさ(Lm)1600 防水保護等級IPX5相当
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

シンプルなデザインの腰下タイプのエプロンです。家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。必要な道具がすぐ取り出せるポケットとペンホルダー付き
用途家事、DIY、その他作業などに 仕様ポケット×2、ペンホルダー×3 サイズフリー サイズ(cm)40×64 素材コットン
1着
699 税込769
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大出力80LM0.5WLED 長時間照射設計ロングタイム 最大20時間点灯! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3 材質ABS樹脂 質量(g)94(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50 保護等級IPX4 光源0.5W LED×1個 使用電源アルカリ単4形乾電池×3本 使用電池単4形乾電池×3本 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20 明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン 防水保護等級IPX4 点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間 照射方式スポット 最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)835 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-81 明るさ(Lm)1300
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

87214 TK-BL50W バルーン型投光器 Beruf 動画あり
0~7000LMの無段階調光で、360度を眩しすぎない優しい明りで照らします。
用途現場作業・イベントなど多用途 付属品収納バッグ 全長(mm)1150~1920 質量(g)6000 電源(V)100~240 アズワン品番65-1963-80 明るさ(Lm)7000 防水保護等級IPX5相当
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。
用途ワークライト1301専用マグネットベースです。 全長(mm)80 質量(g)124 アズワン品番65-1963-87
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

使用場所を選ばない。スリム・軽量ボディーで持ち運びに便利。 スタンド上下4段階の角度調整機能付き。壊れにくい」タフボディ。
明るさ(Lm)LOWモード:最大400、HIモード:最大1200 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(g)約810(内蔵電池含む) 使用温度範囲(℃)-5~40 出力5V/1.0A 光源SAMSUNG_SMD_#3030×13個 使用電池リチウムイオン二次電池 充電時間(時間)約5 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)6600 防水性IP×5 点灯時間LOWモード:約9時間、HIモード:約4時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×45
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

後方認識灯付き
材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(g)127 使用温度範囲(℃)-5~40 使用電池リチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh)4800 防水性IP×5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×50×34
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。 保護等級IP×4 明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650 照射角度(°)130 連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱 充電時間約4.5 付属品USBケーブル
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。 BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途 付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ 寸法(mm)175×170×46 質量(g)925 連続使用時間(時間)2~20 充電時間(時間)3~4 アズワン品番65-1963-84 明るさ(Lm)1800
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
用途ワークライト1301専用クランプです。 全長(mm)160 質量(g)210 アズワン品番65-1963-86
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

BTK-BL701RSET ボールワークライトセット Beruf 動画あり
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。 USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして 防水性IPX5相当 仕様マグネット内蔵 付属品専用ブラケット・充電ケーブル 幅(mm)92 高さ(mm)74 質量(g)1079 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)86 連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)5200 明るさ(Lm)350~700 落下衝撃(m)1.5 照射角度(°)120
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。
用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。 仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度 トラスコ品番387-8479 電源(V)AC100 コード長さ(m)約0.3 定格電流(A)10(待機電流0.02) 使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下) 防塵防水性能防雨型IP65相当 作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整) ヒューズ容量(A)(内部)10
1個
7,998 税込8,798
欠品中

最大出力160LMCreeXPG-Q5 照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25 保護等級IPX3 光源Cree XPG-Q5 使用電源アルカリ単3形乾電池×3本 使用電池単3形乾電池×3本 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90 明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン 防水保護等級IPX3 点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間 照射方式スポット&ワイド 最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ポリシリコンバンド採用で切れにくく・脱着・ズレを防止します。 状況に合わせて2つの装着パターン ポリエステル面:頭に装着 シリコン塗布面:ヘルメットに装着
材質バンド:ポリエステル(裏面シリコン塗布)/コキ:ポリアセタール 幅(mm)23/シリコン塗布面:15 全長(mm)800
1個
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大出力250LM曲面COBLED 専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射! スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120 電源タイプ電池式 使用電池単3形乾電池×3本 最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間 点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間 防水保護等級IPX5 保護等級IPX5 付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本 材質ABS樹脂 質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25 光源曲面COB LED×1灯 使用電源アルカリ単3形乾電池×3本 使用環境温度(℃)-5~40 明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン 照射方式スーパーワイド
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

47個のSMD LEDチップを曲面に配置 広範囲をムラなく照射。最大400ルーメンの高出力。大容量バッテリーで最長16時間の長時間点灯が可能。点灯モード切替機能:強点灯⇔OFF⇔弱点灯(暖色)OFF⇔弱点灯(白色)。ライト部角度調整機能。
用途2種類のLED色を用途に合わせて選べ、広範囲に照らすので暗所での作業からアウトドアまで幅広く活用できます。 付属品ポリシリコンバンド ×1本 /USBコード ×1本 本体質量(g)約200(バッテリー、ポリシリコンバンド含む) 光源白色 SMD LED ×32灯/暖色 SMD LED ×15灯 使用電池リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh) 充電時間(時間)約5 明るさ(Lm)全点灯時:約400/弱点灯時(白色) :約270/弱点灯時(暖色) :約230 特性照射:スーパーワイド グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×35(LEDライト部分のみ) 点灯時間(時間)全点灯時:約9.5/弱点灯時(白色) :約15/弱点灯時(暖色) :約16
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

後方認識灯付き
材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-5~40 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本 防水性IP×5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×25
1個
949 税込1,044
当日出荷

ベストを着たまま作業がしやすい。着丈45cmのショートタイプです。安全帯、工具袋が邪魔になりません。反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP!
材質素材:ダブルメッシュナイロン反射材:PVC樹脂 サイズフリー テープ幅(mm)70(反射テープ) ウエスト(cm)105~130 着丈(cm)45 種類ベスト型 丈区分ショート丈
1着
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトやポケットやバッグに掛けることが出来る横型のスマホケースです。
材質PU ブラック 本体寸法(mm)170×83×30
1個
899 税込989
4日以内出荷

ヘルメット装着時のズレを防止!状況に合わせて2つの装着パターン。 ヘルメット使用時は滑りにくいシリコン面と用途に応じて使い分けが可能です。
幅W×全長(mm)23×800
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸ポケット・Wサイドポケット付き小物の収納が可能。 反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用。 柔軟剤入反射テープを使用し、低温でも硬くなりにくい。 センターファスナーで着・脱衣がスムーズ。
ウエスト(cm)105~130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール サイズ105~130 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 着丈(cm)62
1着
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなデザインの作業用エプロンです。家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。
用途家事、DIY、その他作業などに 仕様ポケット×2 サイズフリー サイズ(cm)78.5×61 素材ポリエステル
1着
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP! 赤色LED前後各8灯(計16灯)付き!
ウエスト(cm)105~130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 電源単3形アルカリ乾電池×2本 着丈(cm)60 寸法(cm)105~130 LED色 LEDランプあり LED前後各8灯(計18灯) 光度(mcd)4800 電池使用時間(時間)約70
1着
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベストを着たまま、作業がしやすいショートタイプ(着丈43cm)です。 安全帯・工具袋が邪魔になりません。 反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性UP! 赤色LED前後各6灯(計12灯)
ウエスト(cm)105~130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 電源単3形アルカリ乾電池×2本 着丈(cm)43 寸法(cm)105~130 LED色 LEDランプあり LED前後各6灯(計12灯) 光度(mcd)4800 電池使用時間(時間)約70 丈区分ショート丈
1着
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。 近距離のみ照射の安全設計です。
用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。 仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2 付属品USBケーブル 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)3.7V、4000 有効距離(m)UVC:0.03 明るさ(Lm)最大500 防水保護等級IP×5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

エレベーター等のスイッチ、ドアノブ、スマホといった、指先が触れる場所に約3~5秒のUV-C照射で、安心の99%除菌!ミニライト付きなので、夜間作業者、アウトドアの方にもオススメ!
用途指先が触れる箇所の除菌に。ペンライトとしても使用可。 波長(nm)275 連続使用可能時間1h 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)60
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

87253 BWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライト Beruf 動画あり
遠くを照らすFlashライトと手元を照らすメインライトの切り替え可! 別売のワイヤレスチャージャー(#87254)を使用し、ワイヤレス充電が可能! 近距離点灯防止センサー付き。マグネットフック付き。
用途夜間や暗所の長時間作業に。 付属品充電ケーブル(Type C) 連続使用時間(時間)1.5~15 充電時間(時間)3~4 アズワン品番64-9621-10 明るさ(Lm)500~1000 防水性IPX5
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」専用スタンド
全長(mm)940~1730 質量(g)2845 アズワン品番65-1963-85
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷

視認性に優れた、高輝度ガラスビーズ再帰性反射テープ採用。破れにくく軽量なダブルメッシュ採用。
用途工事現場などの現場作業に。 着丈(cm)58 胴回り(cm)108~140 (調節可能)
1着
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Qi規格対応のスマートフォンやLEDライトをワイヤレスで充電可!マグネット付きベースで金属への固定可!
用途スマートフォンやLEDライトの充電に。 付属品充電ケーブル(Type C) 充電時間(時間)4.5~5.5 バッテリー容量(mAh)4000 アズワン品番64-9621-11
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。 1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。
用途誤ってこぼしてしまった時の吸収材に 自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに オイル交換中の漏洩対策に 対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(g)40 サイズ(cm)40×50
1セット(5枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

芝生用のスパイクです。芝生の活性化の為のエアレーション効果があります。古い芝の根を切る事で芝生の活性化に繋がります。
材質本体部・PP、スパイク部・鉄 質量(g)約685 本体寸法(mm)128×295×45
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

BTK-B2001R LEDバーライト Beruf 動画あり
伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで 付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー 幅(mm)1200 高さ(mm)110 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)188 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)5200 明るさ(Lm)1000~2000 落下衝撃(m)1.5 照射角度(°)110
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷