「led投光器 充電式」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所を選ばない。スリム・軽量ボディーで持ち運びに便利。 スタンド上下4段階の角度調整機能付き。壊れにくい」タフボディ。
明るさ(Lm)LOWモード:最大400、HIモード:最大1200 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(g)約810(内蔵電池含む) 使用温度範囲(℃)-5~40 出力5V/1.0A 光源SAMSUNG_SMD_#3030×13個 使用電池リチウムイオン二次電池 充電時間(時間)約5 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)6600 防水性IP×5 点灯時間LOWモード:約9時間、HIモード:約4時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×45
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

専用リモコンを使って離れたところからON・OFF・調光の操作ができます。 一つのリモコンで複数台の操作が可能です。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 弱点灯時は最大14時間連続使用可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品ACアダプタ・USB充電ケーブル 寸法(mm)230×85×85 質量(g)834 連続使用時間(時間)3~14 充電時間(時間)6.5 アズワン品番65-1963-83 明るさ(Lm)1600 防水保護等級IPX5相当
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。 保護等級IP×4 明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650 照射角度(°)130 連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱 充電時間約4.5 付属品USBケーブル
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)842 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-82 明るさ(Lm)1300
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)835 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-81 明るさ(Lm)1300
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。 BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途 付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ 寸法(mm)175×170×46 質量(g)925 連続使用時間(時間)2~20 充電時間(時間)3~4 アズワン品番65-1963-84 明るさ(Lm)1800
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

超薄型ワークライト Beruf 動画あり
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 防水性IPX4相当 仕様マグネット内蔵 付属品充電ケーブル・マグネットフック 幅(mm)35 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)12 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2~3 落下衝撃(m)2 照射角度(°)110、TOP:50
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BTK-B2001R LEDバーライト Beruf 動画あり
伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで 付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー 幅(mm)1200 高さ(mm)110 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)188 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)5200 明るさ(Lm)1000~2000 落下衝撃(m)1.5 照射角度(°)110
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷