11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ トラスコ品番250-5738 材質ドラム本体:アルミ製 許容電流(A)100%/105、50%/150 本体寸法(mm)430×390×220 本体質量(kg)13.1 コード全長(m)15 一次側ケーブル 公称断面積(sq)ケーブル:22×1
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷

使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ トラスコ品番249-2687 材質ドラム本体:アルミ製 許容電流(A)100%/150、50%/220 本体寸法(mm)430×390×220 本体質量(kg)18.3 コード全長(m)20 一次側ケーブル 公称断面積(sq)ケーブル:38×1
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ トラスコ品番249-2688 材質ドラム本体:アルミ製 許容電流(A)100%/105、50%/150 本体寸法(mm)430×390×220 本体質量(kg)14.6 コード全長(m)20 一次側ケーブル 公称断面積(sq)ケーブル:22×1
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ トラスコ品番249-2686 材質ドラム本体:アルミ製 許容電流(A)100%/150、50%/220 本体寸法(mm)430×390×220 本体質量(kg)15.9 コード全長(m)15 一次側ケーブル 公称断面積(sq)ケーブル:38×1
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7566 材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム 幅(mm)256 取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)14 材質(ホース)合成ゴム ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)9.5 内径(mm)9.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ トラスコ品番260-7555 材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン 幅(mm)256 取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 内径(mm)11
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7574 材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム 取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)7 材質(ホース)合成ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501 ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 内径(mm)9.5
1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7568 材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム 取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)7 材質(ホース)合成ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501 ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 内径(mm)12.7
1台
179,800 税込197,780
45日以内出荷

酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7567 材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム 幅(mm)256 取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)合成ゴム ホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20 内径(mm)9.5
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷

耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。6通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7571 材質本体:スチール、ホース:合成ゴム 幅(mm)256 高さ(mm)501 タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ 奥行(mm)466 全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)合成ゴム 内径(mm)12.7
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7562 材質本体:スチール、ホース:合成ゴム 幅(mm)256 高さ(mm)501 タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ 奥行(mm)466 全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)合成ゴム 内径(mm)12.7
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

関連キーワード