6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ トラスコ品番260-7555 材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン 幅(mm)256 取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 内径(mm)11
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。6通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7571 材質本体:スチール、ホース:合成ゴム 幅(mm)256 高さ(mm)501 タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ 奥行(mm)466 全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)合成ゴム 内径(mm)12.7
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7562 材質本体:スチール、ホース:合成ゴム 幅(mm)256 高さ(mm)501 タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ 奥行(mm)466 全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)合成ゴム 内径(mm)12.7
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7566 材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム 幅(mm)256 取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)14 材質(ホース)合成ゴム ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)9.5 内径(mm)9.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7568 材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム 取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)7 材質(ホース)合成ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501 ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 内径(mm)12.7
1台
179,800 税込197,780
45日以内出荷

剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7574 材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム 取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)7 材質(ホース)合成ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501 ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 内径(mm)9.5
1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷