カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRIENS
「shm-215b」の検索結果

エアホースリール
TRIENS¥49,980税込¥54,9781台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
エアホースリール ロックフリー仕様
TRIENS¥57,980税込¥63,7781台10日以内出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、メスカプラ材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
スローモーションエアホースリール
TRIENS¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1779材質ホース:ウレタン幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8【二次側】G1/4メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(全長)(m)15ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)【一次側】1、【二次側】15