曜日別特売

エアホースリール ロックフリー仕様

エアホースリール ロックフリー仕様 - TRIENSエアホースリール ロックフリー仕様 - TRIENSエアホースリール ロックフリー仕様 - TRIENSエアホースリール ロックフリー仕様 - TRIENSエアホースリール ロックフリー仕様 - TRIENSエアホースリール ロックフリー仕様 - TRIENSエアホースリール ロックフリー仕様 - TRIENSエアホースリール ロックフリー仕様 - TRIENS

ホース交換が簡単な継手仕様です。
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。

用途
機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
付属品
取付けベース一式、メスカプラ
材質
ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂
幅(mm)
390
高さ(mm)
424
奥行(mm)
174
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ポリウレタン
一次側長さ(m)
1
内容量
1台
注意
※受注生産品です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース長さ(m)
二次側長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591166SHM-310B-0688-1788二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/88.0×12二次側:10、一次側:110
¥78,000
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82591410SHM-220B-0688-1787二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/86.5×10二次側:20、一次側:120
¥91,500
¥61,980
¥68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82591656SHM-315B-0688-1781二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/88.0×12二次側:15、一次側:115
¥85,000
¥57,980
¥63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
82592609SHM-215B-0688-1776二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/86.5×10二次側:15、一次側:115
¥85,500
¥57,980
¥63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする