曜日別特売

スローモーションエアホースリール

スローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENSスローモーションエアホースリール - TRIENS

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
688-1779
材質
ホース:ウレタン
幅(mm)
390
取付
【一次側】オス自在R3/8【二次側】G1/4メスねじ
奥行(mm)
187
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ポリウレタン
ホース寸法(全長)(m)
15
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
ホース長さ(m)
【一次側】1、【二次側】15
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591026SHM-215BSLOW
¥89,500
¥59,980
¥65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする