8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草部分がレーキではなく、爪になったものです。お持ちの管理機のロータリー部が取り外し可能であれば、取付可能です。
質量(kg)30
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

30cm以上の条間で植えつけ、播種した作物におすすめです。S4カルチベースなので1条ごとにタイヤがついており、高低差に追従しやすく調整もシンプルな仕様になっています。地中の爪が石などに当たり、衝撃が加わった場合、カルチ本体が後方に逃げる構造のため、衝撃を吸収します。
条間距離(cm)(対応)30~45 馬力(PS)(適応)15~45
1台
589,800 税込648,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30cm以上の条間で植えつけ、播種した作物におすすめです。S4カルチベースなので1条ごとにタイヤがついており、高低差に追従しやすく調整もシンプルな仕様になっています。地中の爪が石などに当たり、衝撃が加わった場合、カルチ本体が後方に逃げる構造のため、衝撃を吸収します。
条間距離(cm)(対応)30~45 馬力(PS)(適応)15~45
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動繰出タイプ(GPS有り、GPS信号による車速連動)の施肥機です。作業速度が変化しても、車速連動で施肥の繰り出し量を自動調整します。1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考GPS有り 種類電動 機種(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ 適応散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30 質量(kg)21 条間距離(cm)(対応)45~75 馬力(PS)(適応)5~10
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

電動繰出タイプ(GPS無し)の施肥機です。手元スイッチで繰り出し量を変更出来ます。1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考GPS無し 種類電動 機種(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ 適応散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)23 備考S4/S3カルチ用、狭畦用中耕機用
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

キュウホーもぐらディスク
平高うねの肩削りから、土寄せ、土戻しまで万能に使用できます。初期の溝がある場所に使用する場合はこちらを取付することで土が作物側に寄るのを最小限に抑えることができます。ロングは平高うねなどの高さに対応可能なので野菜つくりで平高うね(1うね2条植)の場合は、肩削りとして使用出来ます。ビート等では、ディスクの向きにより作物が小さい時にヤナギ刃で土が被るのを防いでくれます。土寄せも出来るので、小豆・大豆等で徐々に土寄せがしたい時に便利です。
質量(kg)(1組あたり)16 備考S4/S3カルチ、狭畦用中耕機など50角フレームに取付可能 条間距離(cm)(対応)60~75
1組(2枚)
45,980 税込50,578
3日以内出荷