「オムツ用ダストボックス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
銀イオン消臭・防臭レイヤー。銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。リムーブシャッター。おむつを替えたら丸めてシャッターの中へ押し込むだけ。二重の蓋でイヤなニオイを漏らしません。本体にカッターが付いています。本体についたカッターを使って自由な位置でカットできるので、無駄なくこまめにゴミを捨てることができます。取り換え時期を赤い線でお知らせ。残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。ワンプッシュ開閉式。蓋についているロックをプッシュするだけで開け閉めできるから、片手でおむつを捨てることができます。
用途使用済みおむつのニオイ漏れを防ぐ専用ゴミ箱。「銀イオン素材」「防臭レイヤー」でニオイを徹底除去。ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。高い防臭性で置き場所を選びません。専用のゴミ袋カセットには生分解性のエコ素材を使用。おむつ用と一目でわからないようなシンプルなデザインなので、リビングにおいてもお部屋の雰囲気を壊しません。使用シーン。住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など
付属品専用カセット1個付
材質本体/ABS樹脂・PP、カセット(ECO-VFILL)/PE・EVOH
質量(kg)約2.2
容量(L)21(新生児おむつ最大約28個分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×270×550
機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS)
銀イオン消臭・防臭3層レイヤー。銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した3層の消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。取り換え時期を赤い線でお知らせ。残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。
用途気になるニオイを強力に消臭・防臭してくれる、おむつ用ゴミ箱「DEO PAIL(デオペール)」の専用カセット。天然の抗菌成分「銀イオン」を含んだ素材と「防臭3層レイヤー」でニオイを徹底除去、ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。詰め替えカセットも紙製にすることでプラスチックごみを減らしました。使用シーン。住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など
材質PE・EVOH
直径(Φmm)(カセット)約185
質量(g)約140
内容3個入
機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS)
寸法(幅W×長さL)(cm)(袋口)25×800
1セット
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
銀イオン消臭・防臭レイヤー。銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。リムーブシャッター。おむつを替えたら丸めてシャッターの中へ押し込むだけ。二重の蓋でイヤなニオイを漏らしません。本体にカッターが付いています。本体についたカッターを使って自由な位置でカットできるので、無駄なくこまめにゴミを捨てることができます。取り換え時期を赤い線でお知らせ。残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。ワンプッシュ開閉式。蓋についているロックをプッシュするだけで開け閉めできるから、片手でおむつを捨てることができます。
用途使用済みおむつのニオイ漏れを防ぐ専用ゴミ箱。「銀イオン素材」「防臭レイヤー」でニオイを徹底除去。ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。高い防臭性で置き場所を選びません。専用のゴミ袋カセットには生分解性のエコ素材を使用。おむつ用と一目でわからないようなシンプルなデザインなので、リビングにおいてもお部屋の雰囲気を壊しません。使用シーン。住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など
付属品専用カセット1個付
材質本体/ABS樹脂・PP、カセット(ECO-VFILL)/PE・EVOH
質量(kg)約1.5
容量(L)12(新生児おむつ最大約16個分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×270×375
機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS)
関連キーワード