2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デオペール 消臭オムツポッド 21L ジェフリーズジャパン 動画あり
銀イオン消臭・防臭レイヤー。銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。リムーブシャッター。おむつを替えたら丸めてシャッターの中へ押し込むだけ。二重の蓋でイヤなニオイを漏らしません。本体にカッターが付いています。本体についたカッターを使って自由な位置でカットできるので、無駄なくこまめにゴミを捨てることができます。取り換え時期を赤い線でお知らせ。残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。ワンプッシュ開閉式。蓋についているロックをプッシュするだけで開け閉めできるから、片手でおむつを捨てることができます。
用途使用済みおむつのニオイ漏れを防ぐ専用ゴミ箱。「銀イオン素材」「防臭レイヤー」でニオイを徹底除去。ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。高い防臭性で置き場所を選びません。専用のゴミ袋カセットには生分解性のエコ素材を使用。おむつ用と一目でわからないようなシンプルなデザインなので、リビングにおいてもお部屋の雰囲気を壊しません。使用シーン。住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など 付属品専用カセット1個付 材質本体/ABS樹脂・PP、カセット(ECO-VFILL)/PE・EVOH 質量(kg)約2.2 容量(L)21(新生児おむつ最大約28個分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×270×550 機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS)
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デオペールミニ 消臭オムツポッド 12L ジェフリーズジャパン 動画あり
銀イオン消臭・防臭レイヤー。銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。リムーブシャッター。おむつを替えたら丸めてシャッターの中へ押し込むだけ。二重の蓋でイヤなニオイを漏らしません。本体にカッターが付いています。本体についたカッターを使って自由な位置でカットできるので、無駄なくこまめにゴミを捨てることができます。取り換え時期を赤い線でお知らせ。残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。ワンプッシュ開閉式。蓋についているロックをプッシュするだけで開け閉めできるから、片手でおむつを捨てることができます。
用途使用済みおむつのニオイ漏れを防ぐ専用ゴミ箱。「銀イオン素材」「防臭レイヤー」でニオイを徹底除去。ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。高い防臭性で置き場所を選びません。専用のゴミ袋カセットには生分解性のエコ素材を使用。おむつ用と一目でわからないようなシンプルなデザインなので、リビングにおいてもお部屋の雰囲気を壊しません。使用シーン。住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など 付属品専用カセット1個付 材質本体/ABS樹脂・PP、カセット(ECO-VFILL)/PE・EVOH 質量(kg)約1.5 容量(L)12(新生児おむつ最大約16個分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×270×375 機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS)
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ