絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート TRENDnet

    産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート

    TRENDnet
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    モデルTI-G160iは、32Gbpsのスイッチング容量で高度な管理機能を提供します。ユーザーは、高速ギガビットネットワーク接続のために16台のデバイスをスイッチに接続することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
    材質筐体:IP30メタル寸法(mm)160×120×50取付方式DINレール取付け電源(V)DC12~60規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3azポート数16スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム接続方式ギガビット機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア・ファームウェアのアップグレード・再起動、デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、静的ユニキャスト・エントリ、LLDP(リンク層発見プロトコル)、Netliteデバイス・マップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、ERPS、G8032v2電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • 産業用メディアコンバータ SFP⇔ギガRJ-45 PoE(bt)対応 TRENDnet

    産業用メディアコンバータ SFP⇔ギガRJ-45 PoE(bt)対応

    TRENDnet
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    モデルTI-BF22SFPは、IPカメラ、VoIP電話、無線アクセスポイントなどのPoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファイバー接続を銅線接続に変換します。動作温度範囲が-40~75℃の産業用PoE++ファイバーメディアコンバーターは、過酷な産業環境に適したIP30準拠の堅牢なメタルハウジングを採用しています。堅牢な設計は、衝撃、自由落下、振動からの保護も提供します。
    材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)104×81.5×32取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btスイッチDIP:LFP機能 有効/無効接続方式ギガビットスロットギガビットSFP:2電源仕様4ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1Gbps最大電力(W)PoEバジェット:90
  • 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet

    産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート

    TRENDnet
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    モデルTI-PG102は、240W PoEパワーバジェットを備えた8個のギガビットPoE+ポートと、2個のギガビットRJ-45/SFP共有ポートを備えています。ユーザは8台のPoE+デバイスをスイッチに接続することができ、同時に追加のネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
    材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)155×120×48取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数10接続方式ギガビット電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps最大電力(W)PoEバジェット:240
  • 産業用ギガビットDINレールミニスイッチ TRENDnet

    産業用ギガビットDINレールミニスイッチ

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
    仕様ハードウェアバージョン:Version V1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC9.6~60規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x接続方式ギガビット電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • 産業用PoEエクステンダー ギガ af/at TRENDnet

    産業用PoEエクステンダー ギガ af/at

    TRENDnet
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    モデルTI-E100は、単一のPoE+接続を取り込み、リモートPoE/PoE+デバイス設置用にさらに100m延長します。PoEまたはPoE+接続を自動検出し、PoE+電源装置から合計200mまで延長します。設置の柔軟性を高めるために便利な壁掛け可能なデザインを採用しています。最大2台の産業用PoE+エクステンダーをデイジーチェーン接続することで、合計300mのPoE+ネットワーク延長が可能です。
    材質筐体:IP30メタル出力(W)PoE:15.4/30寸法103×80×32取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、電源PoE最大延長(m)100(合計200延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75入力電力(W)PoE:15.4/30/60データレート1000Mbps
  • 産業用L2マネージドスイッチングハブ af/at ギガ TRENDnet

    産業用L2マネージドスイッチングハブ af/at ギガ

    TRENDnet
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ギガビットPoE+ポートを搭載|IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動や衝撃に強い|広い温度範囲(-40~75℃)で動作
    材質筐体:IP30メタルケース取付方式DINレール取付けスイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム接続方式ギガビット電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応データレート1000Mbps
  • 産業用PoEインジェクター TRENDnet

    産業用PoEインジェクター

    TRENDnet
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ギガビットPoEインジェクター。最大100mのPoE機器接続に対応。-40~75℃の動作温度範囲。過電流保護機能付き冗長電源入力。DINレールマウントおよび壁面取付に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用802.3bt PoE++エクステンダー屋外用2ポート TRENDnet

    産業用802.3bt PoE++エクステンダー屋外用2ポート

    TRENDnet
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    TI-BE200は、1つのPoE++(90W)接続をさらに100m延長します。
    仕様●ギガビットPoE++ INポート:1●ギガビットPoE+ OUTポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:60W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP67メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数IN:ギガビットPoE++ ×1、 OUT:ギガビットPoE++ ×1・ギガビットPoE+ ×1、電源PoE++(60~90W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×74×44最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • ギガビットPoE+エクステンダー TRENDnet

    ギガビットPoE+エクステンダー

    TRENDnet
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    TPE-E110は、1つのPoE+接続をさらに100m延長し、リモートPoE/PoE+デバイスの設置を可能にします。
    仕様●ギガビットPoE/PoE+ INポート:1●ギガビットPoE/PoE+ OUTポート:1●オプション電源ポート●最大5台のデイジーチェーン接続●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、別売り電源用ポート×1電源PoE・ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×75×26最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
  • 産業用16ポートスイッチングハブSFPスロット付 TRENDnet

    産業用16ポートスイッチングハブSFPスロット付

    TRENDnet
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    TI-G162は14個のギガビットポートと、2個のギガビットSFPスロットを提供します。
    仕様●ギガビットポート:14●ギガビットSFPスロット:2●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3zポート数16電源入力DC12-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×48最大消費電力(W)13RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。
    仕様最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70