絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TRENDnet

TRENDnetのページです。TRENDnetは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インラインPoEテスター TRENDnet

    インラインPoEテスター

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    PoE++、PoE+、PoE、パッシブ PoE テクノロジを正確にテストします。アクティブ接続で動作し、PoE ソースと PoE デバイスの間にインラインで配置するように設計。ワット数、電圧、アンペア数などのリアルタイムの PoE 情報を表示可能。バッテリー不要で操作できます。
    適合ハードウェアバージョン:Ver.1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt構成ポート:PSEテストポートx1、PDテストポートx1モードテスト(I):接続された PD の電圧、アンペア数、ワット数を表示する PoE インライン テストに使用、テスト(N):非標準パッシブ PoE デバイスに使用、テスト(T):PSE デバイスをテストして、PoE スイッチまたはインジェクタがサポートする PoE 規格と電圧出力を判断可能【すべてのモードにおいて、PDへのデータ転送は行われません。】動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具 TRENDnet

    RJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具

    TRENDnet
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    LANケーブルの加工に使用するかしめ工具。RJ45、RJ11コネクタに対応。8および6ポジション・モジュラー・プラグのケーブルの切断、皮むき、圧着を行います。使用していないときにツールを閉じた状態に保つラチェット機構を搭載。コンパクトサイズで持ち運びやすく、必要な時にすぐ使用できます。
    仕様(ハードウェアバージョン)1構造(筐体)長期耐久性のオールスチール構造対応コネクタ8P/RJ-45 および 6P/RJ-12、RJ-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEインジェクターPSE対応品 TRENDnet

    PoEインジェクターPSE対応品

    TRENDnet
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet

    16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ

    TRENDnet
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    仕様●MACアドレステーブル:8Kエントリ●スイッチングファブリック:32Gbps●筐体:DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット材質メタル寸法(mm)142×105×45.5質量(g)452電源(V)入力12~56 DCポート数【RJ45】16適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6接点【アラームリレー】1A、24V DC接続方式10/100/1000Mbps最大消費電力(W)9(DC56V時)バッファメモリ512KB防塵防水性能IP50動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95マグネットなしジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応最大パケット転送能力(Mpps)23.8(64バイトパケット時)MTBF(時間)1276542時間(25℃時)デバイスLEDインジケーター
  • 産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー TRENDnet

    産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー

    TRENDnet
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    簡単設置 。PoE/非PoEデバイスともに最大100m延長可能、合計200mまで対応 。最大2台までカスケード接続が可能で、PoEネットワークを最大300mまで延長可能(※デイジーチェーンにエクステンダーを追加し、ケーブルの長さを延長するごとに、利用可能な PoE バジェットは全体的に減少します。) 。PoE(15.4W)およびPoE+(30W)対応 。-40~75℃の過酷な動作温度範囲に対応 。IP67準拠の防水筐体 。コンパクト設計 。PoE給電に対応しており、外部電源アダプター不要
    仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0Rセット内容本体、2 x 着脱式ケーブルグランド性能RAMバッファ128KB、MACアドレステーブル2K、ジャンボフレーム対応9KB材質IP67防水防塵対応、工具不要設計寸法(mm)165×25質量(g)96規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、消費電力(W)最大消費電力:2.8(デバイス未接続時)電源PoE動作温度(℃)- 40 ~ 75最大延長(m)100(合計200延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27(衝撃試験)、IEC 60068-2-31(落下)、IEC 60068-2-6(振動)MTBF(時間)2517107@ 25℃データレート1Gbps
  • 6ポート産業用スイッチングハブ 2.5G 4ポート/10G 1ポート (10G SFPポート付) TRENDnet

    6ポート産業用スイッチングハブ 2.5G 4ポート/10G 1ポート (10G SFPポート付)

    TRENDnet
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    IP50準拠の堅牢な金属製筐体を備え、-40~75℃の過酷な産業環境でも安定した動作を実現。過負荷電流保護付きの冗長電源入力と停電アラームリレーにより、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。高速デバイス接続用の2.5Gおよび10GLANポートと、バックボーンファイバーネットワーキングアプリケーション用の10G SFP+ポートを備えています。オートネゴシエーション | VLANパススルーをサポート | 自動ストア&フォワード・アーキテクチャ | 自動アドレス学習とアドレスエージング
    仕様●MACアドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:60Gbps●データRAMバッファ:1MB●ハードウェアバージョン:Ver.1●筐体:IP50メタルケースセット内容TI-G50611、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールおよびウォールマウントキット寸法(mm)120×98×30材質(本体)IP50メタル質量(g)496規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3zポート数6電源9 - 60V DC接続方式1Gbps、2.5Gbps、10Gbps、SFP+10Gbps最大消費電力(W)12.8インターフェースデバイス:2.5Gポートx4 | 10Gポートx1 | 10G SFP+ ポートx1 | 3ピン電源端子台 | 3ピンアラームリレー端子台取付け方法DINレール取付、壁面取付対応動作温度(℃)-40~75転送レート44.64Mpps(64バイトパケットサイズ)ジャンボフレーム12KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃 (IEC 60068-2-27)、自由落下 (IEC 60068-2-32)、振動 (IEC 60068-2-6)
  • パンチダウン工具 TRENDnet

    パンチダウン工具

    TRENDnet
    6,098税込6,708
    1台
    3日以内出荷
    110 および Krone ブレードを備えており、1 回の操作で終端の挿入と切断が可能。調整可能な高低作動設定により、終端の要件やユーザーの好みに対応。予備の保管庫によりブレードの紛失を防ぎ、精密ブレードは 110 と Krone 間で便利に交換およびリバーシブルにできます。ツイスト&ロック式のホルダーにより、刃の交換が素早く簡単になり、刃の抜け落ちを防止。
    適合ハードウェアバージョン:Ver.1対応110ブロック、クローネ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet

    8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ

    TRENDnet
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
    仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at接続方式1000Mbps電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • 産業用ギガビットUPoEスプリッター TRENDnet

    産業用ギガビットUPoEスプリッター

    TRENDnet
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。
    仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32入力PoE電力15.4W/30W/60W/95WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • ギガビットPoEスプリッター TRENDnet

    ギガビットPoEスプリッター

    TRENDnet
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    最大100m離れた非PoEデバイスに電力を供給。ギガビットPoE信号を電力とギガビットデータソースに分割。調整可能な電圧出力により、5V、9V、12Vのデバイスをサポート。このコンパクトなデバイスをPoEスイッチまたはインジェクターと併用。設置コストと設備コストを削減。全二重ギガビット速度。IEEE 802.3af PoE互換
    仕様●ギガビットDATA/POWER INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●DC POWER OUTポート:1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力DC5V(2A)、9V(2A)、12V(1.5A)●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質プラスチック規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×63×22RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
  • 産業用スイッチングハブ TRENDnet

    産業用スイッチングハブ

    TRENDnet
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ギガビットポート
    材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • パワーサプライ産業用240W/48V/5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用240W/48V/5A

    TRENDnet
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    TI-S24048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大240W(48V、5A)の電力を供給します。
    仕様最大240Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・過負荷・過電圧・過温度保護|高効率(94%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 8ポート 2.5Gスイッチ TRENDnet

    8ポート 2.5Gスイッチ

    TRENDnet
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】16Kエントリセット内容本体、ACアダプタ寸法(mm)155×85×26質量(g)332電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A適合規格CE、FCC、LVD能力【スイッチングファブリック】40Gbps、【転送】29.76Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)6.85インターフェース2.5G RJ-45ポート x8 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム10KBネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)904,717(25℃時)
  • 5ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet

    5ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ

    TRENDnet
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
    仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at接続方式100Mbps電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート100Mbps
  • 産業用PoEパススルー機能付きスイッチングハブ bt対応 ギガ 5ポート TRENDnet

    産業用PoEパススルー機能付きスイッチングハブ bt対応 ギガ 5ポート

    TRENDnet
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    PoEパススルー付き(ギガビットPoE++入力ポートx1、ギガビットPoE+出力ポートx4)
    仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル質量(g)160取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数5消費電力(W)最大3.9電源PoE入力接続方式1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×80×31動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応PoEバジェット:PoE++タイプ4(90W)入力時、65WのPoEパワーバジェット
  • 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet

    産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート

    TRENDnet
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    モデルTI-G102は、8つの専用ギガビットポートと2つのギガビットRJ-45 / SFP共有ポートを備えています。ユーザーは8台のデバイスをスイッチに接続でき、さらにネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供します。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
    材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)155×120×48取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC12~56規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3xポート数10接続方式ギガビット電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • 5/10G マルチギガスイッチングハブ 6ポート 専用ACアダプタ付 TRENDnet

    5/10G マルチギガスイッチングハブ 6ポート 専用ACアダプタ付

    TRENDnet
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    モデルTEG-S762は、先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供するマルチギガスイッチです。2つの専用10Gポートと4つの専用2.5Gポートを備え、60Gbpsのスイッチング容量で高速ネットワーク接続を実現します。頑丈でコンパクトなメタル筐体とファンレス設計が特徴です。マルチギガスイッチTEG-S762は、高速10ギガビット・ネットワーク接続用のコスト効率の高いスイッチ・ソリューションです。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱しております。
    材質筐体:メタル寸法(mm)160×110×26取付方式ウォールマウント可能電源(V)AC90~264規格●ハードウェアバージョン:2●IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1xポート数6接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプタ電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps、2.5Gbps、10Gbps
  • 産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ TRENDnet

    産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ

    TRENDnet
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
    仕様ハードウェアバージョン:Version V1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC9.6~60規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x接続方式10/100Mbps電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート100Mbps
  • 産業用ギガ L2マネージドスイッチングハブ TRENDnet

    産業用ギガ L2マネージドスイッチングハブ

    TRENDnet
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    TRENDnetの産業用ギガビットL2マネージドDINレール・スイッチ・シリーズは、高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMP監視をサポートしています。高度なマネージド・スイッチ機能には、ポートをグループ化してスイッチ間の帯域幅を拡大するLACP、仮想LANグループをセグメント化して分離するVLAN、トラフィックの優先順位付けを行うQoS、ポート帯域幅の制御、SNMPモニタリングなどがあり、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
    材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)160×120×50取付方式DINレール取付け規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3azスイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム接続方式ギガビットスロットSFP:2電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • 産業用802.3at PoE+スイッチングハブ TRENDnet

    産業用802.3at PoE+スイッチングハブ

    TRENDnet
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    ギガビットPoE+ポートを搭載
    材質IP30メタルRoHS指令(10物質対応)対応データレート1000Mbps
  • パワーサプライ産業用480W/48V/10A TRENDnet

    パワーサプライ産業用480W/48V/10A

    TRENDnet
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    TI-S48048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大480W(48V、10A)の電力を供給します。
    仕様最大480Wの電力を供給。高効率94%および低消費電力。150%のピーク負荷能力アクティブ力率コントローラ内蔵 (PF > 0.94)|自由空気対流による冷却|保護機能 短絡・過負荷・過電圧・過温度|UL 508認定|DC OKリレー接点内蔵|100%全負荷バーンイン試験|動作温度範囲:-25°~70℃|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×125×128.5材質(ケース)メタル定格出力電力(W)480入力周波数(Hz)47~63定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ TRENDnet

    16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ

    TRENDnet
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様●MACアドレステーブル:8Kエントリ●PoEパジェット:240W●PoE仕様:IEEE 802.3at、1ポートあたり最大30W●スイッチングファブリック:32Gbps●筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット寸法(mm)155×120×48質量(g)500電源(V)入力48~56 DCポート数【RJ45】16適合規格CE、FCC、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6接点【アラームリレー】リレー出力 1A、24V DC対応、電源2系統接続時は開放モード、電源1系統接続時は短絡モード、最大消費電力(W)5.76(PoE非対応時)バッファメモリ512KB動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95ジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応最大パケット転送能力(Mpps)23.8(64バイトパケット時)MTBF(時間)699,103時間デバイスギガビットPoE+ポートx16、LEDインジケーター
  • 26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ TRENDnet

    26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ

    TRENDnet
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    ポート数26機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)
  • 2ポートギガビットPoE++エクステンダー TRENDnet

    2ポートギガビットPoE++エクステンダー

    TRENDnet
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】2Kセット内容本体、クイックインストールガイド寸法(mm)110×70×29質量(g)125電源PoE++デバイスから給電適合規格CE、FCC最大消費電力(W)3.3インターフェースギガビットPoE++入力ポート x1、ギガビットPoE出力ポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~45ジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.95PoE対応【パジェット】60W、【仕様】PD電源(+)1・2・4・5、電源(-)3・6・7・8PSE電源(+)1・2、電源(-)3・6
  • 屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24-57V) TRENDnet

    屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24-57V)

    TRENDnet
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【筐体】IP67メタルケース、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、取付キット寸法(mm)190×76×42質量(g)576電源入力DC24~57V、電源ケーブル長91.5cm適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-31、IEC 60068-2-6最大消費電力(W)3.84(PD 未接続時)インターフェースギガビットポート(データ入力)x1、ギガビットPoE++ポート(データ&パワー出力)x1動作温度(℃)-40~75ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.95MTBF(時間)250,880(25℃時)PoE対応【パジェット】95W、【仕様】最大95W(@52~57V)最大30W(@24~48V)[モードA]ピン1・2・3・6を電源用として使用
  • 16ポート ギガビットデスクトップスイッチ TRENDnet

    16ポート ギガビットデスクトップスイッチ

    TRENDnet
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】8Kエントリセット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)216×132×43質量(g)414電源入力100-240V AC、50/60Hz、0.2A、電源内蔵適合規格FCC、CE、ETL能力【スイッチングファブリック】32Gbps、【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)9.19インターフェースギガビットポート x16、LEDインジケーターバッファメモリ512KB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3abデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)ファイバー(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)11121721
  • 5ポート 2.5Gスイッチ TRENDnet

    5ポート 2.5Gスイッチ

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】16Kエントリセット内容本体、ACアダプタ寸法(mm)121×75×26質量(g)230電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A適合規格CE、FCC、LVD能力【スイッチングファブリック】25Gbps、【転送】18.6Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)4.5インターフェース2.5G RJ-45ポート x5 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム10KBネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)975,762(25℃時)
  • 8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V TRENDnet

    8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V

    TRENDnet
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様アラームリレー接点:200W、MACアドレステーブル:4Kエントリ、PoE仕様:PoEバジェット、スイッチングファブリック:16Gbps、データバッファ容量:128KB、ハードウェアバージョン:Version V2.0R、PoEパジェット:最大200W(DC56V時)、最大120W(DC24V時)、筐体:IP50メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5能力【転送】11.9Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)5(PoE未使用時)、135.6(PoE使用時)インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×8、LEDインジケーター製品質量(g)610動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95製品サイズ(mm)142×105×39.5ジャンボフレーム9KBデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)24~56 DCリレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は解放モード、電源1系統接続時は短絡モードMTBF(時間)513100
  • 9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) TRENDnet

    9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)

    TRENDnet
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)330×220×44質量(g)2440電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)16.5(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x8、10G SFP+ポート x1、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)204000PoE対応【パジェット】480W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
  • 6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W) TRENDnet

    6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)

    TRENDnet
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)280×180×44質量(g)1684電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)10(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x4、10G SFP+ポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)221000PoE対応【パジェット】240W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
  • 16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ TRENDnet

    16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ

    TRENDnet
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷
    仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、PoEパジェット:240W、スイッチングファブリック:32Gbps、データバッファ容量:512KB、ハードウェアバージョン:Version V1.0R、筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at適合規格CE、FCC、MET、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6能力【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)13(PoE非使用時)インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×14、ギガビットSFPスロット×2、LEDインジケーター製品質量(g)562動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95製品サイズ(mm)155×120×48ジャンボフレーム9KBデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)、SFP(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)48~56 DCリレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は開放モード、電源1系統接続時は短絡モードMTBF(時間)504738(50℃時)|222000(75℃時)
  • 産業用 PoE++インジェクター TRENDnet

    産業用 PoE++インジェクター

    TRENDnet
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1。最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)。IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり。最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能。ファンレス設計で静音・省電力を実現。動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応。DINレール/壁面取り付けに対応
    仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)
  • 産業用 PoE++インジェクター TRENDnet

    産業用 PoE++インジェクター

    TRENDnet
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    2.5G PoE++ポート(データ+給電)×1、2.5Gデータ入力ポート×1。最大95WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)。IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、幅広いPoE機器と互換性あり。最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能。ファンレス設計で静音・省エネ。動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境に対応。冗長電源入力&過電流保護機能付き。DINレール/壁面取り付けに対応
    仕様●PoE:PoE供給電力88~95W、電源供給ピン:3/4/5/6(プラス)、1/2/7/8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG219、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)134外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×58×26(2.36×2.28×1.02インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz最大消費電力(W)2(57V入力、PD未接続時)インターフェースデバイス:2.5GBASE-Tポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、2.5GBASE-T PoE++ポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、4ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台冗長電源入力、4ピン、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク3.5ポンド-インチ/0.3Nm/0.39Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5入力電源(V)DC48~57MTBF(時間)7500000(25℃時)
  • 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet

    26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ

    TRENDnet
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ギガビット PoE+対応ポート×24ポート。ギガビット ファイバーSFPポート×2ポート。PoE給電容量:最大685W。52Gbpsのスイッチング容量。IP30準拠の堅牢な金属筐体。1U 19インチラックマウント用ブラケット付属。動作温度範囲:-40℃~75℃。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力
    仕様●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量685W(56V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:データバッファ容量:512KB、スイッチングファブリック:52Gbps、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム:9KB、転送能力:38.6Mpps(64バイトパケット時)●筐体:IP30金属ケース、ラックマウント対応、接地端子、8kV ESD保護、2kV サージ保護セット内容TI-RP262、クイックインストールガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.63ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力5.76W(PoE非使用時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×180×45(11.65×7.08×1.77インチ)機能デュアル電源入力対応、オートネゴシエーション対応、自動ストアアンドフォワード方式、MACアドレスの自動学習・自動エージング機能搭載準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atインターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 24、ギガビットファイバーポート(SFP) x 2、固定4ピン電源端子、LEDインジケーター端子台冗長電源入力およびアラームリレー接点対応、4ピン、ワイヤー範囲:0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~24/14~22、撚線(AWG)12~24/14~22、トルク5ポンド-インチ/0.5Nm/0.56Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit:2000Mbps(全二重)、ファイバー:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)503149
  • 26ポート 産業用ギガビットスイッチ TRENDnet

    26ポート 産業用ギガビットスイッチ

    TRENDnet
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8ポート 10Gスイッチ TRENDnet

    8ポート 10Gスイッチ

    TRENDnet
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    8ポート10Gアンマネージドスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を備えたマルチギガビットスイッチです。8つの専用10Gポートを搭載し、160Gbpsのスイッチング容量と堅牢なラックマウント対応のメタル筐体を備えています。10Gスイッチは、高速10ギガビットネットワーク接続を実現するコスト効率の高いスイッチソリューションです。8 x 10G RJ-45ポート 。既存のCat6A以上のケーブルに対応 。160Gbpsスイッチング容量 。ラックマウント可能 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
    仕様MACアドレステーブル:16Kエントリ、RAMバッファ:1.5MB、ハードウェアバージョン:Version v2.0Rセット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、電源コード(1.5m)材質メタル寸法(mm)264×184×43質量(kg)1.63容量スイッチング:160Gbps規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz電源100~240V AC、2.0A、内蔵電源、最大消費電力 34.128Wインターフェースデバイス:8×10GBASE-Tポート(1Gbps/2.5Gbps/10G)動作温度(℃)0 - 40転送レート115.9Mpps(64バイトパケットサイズ)ファンファン数量 1、騒音レベル: 55dB(A) (最大)ジャンボフレーム12KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、ETLデータレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps
  • 24ポートギガビットGREENnetスイッチ TRENDnet

    24ポートギガビットGREENnetスイッチ

    TRENDnet
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    24ポートギガビットGREENnetスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を提供しながら、消費電力を最大70%削減します。GREENnetテクノロジーは、必要に応じて自動的に消費電力を調整し、大幅な省エネを実現します。組み込み型のGREENnetテクノロジーは、管理不要で箱から出してすぐに動作します。GREENnetテクノロジーにより消費電力を最大70%削減(標準的なTRENDnetスイッチと比較) 。24個のギガビットRJ-45ポート 。頑丈なラックマウント型メタルスイッチ、電源内蔵 。48Gbpsの転送容量 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
    仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、スイッチ・ファブリック:48Gbps、データRAMバッファ:0.5MB、ハードウェアバージョン:Version v3.0Rセット内容本体、クイックインストールガイド、電源コード、ラックマウントキット材質メタル寸法(mm)440×210×44質量(kg)2.3規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az電源内部電源 AC100-240V、0.6A、最大消費電力 13Wインターフェースデバイス:24 x ギガビットポート動作温度(℃)0 - 40転送レート35.7Mpps(64バイトパケットサイズ)ジャンボフレーム10KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、CB、UL / CULデータレート1Gbps
  • LANケーブルテスター TRENDnet

    LANケーブルテスター

    TRENDnet
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
    その他【ハードウェアバージョン】Ver.1セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27質量(g)【送信機】108【受信機】 44周波数(Hz)【トーン】600 - 800電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブルインターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。動作温度(℃)0 - 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
  • 産業用PoEスイッチングハブ af/at 100Mbps TRENDnet

    産業用PoEスイッチングハブ af/at 100Mbps

    TRENDnet
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
    仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at接続方式100Mbps動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet

    産業用スイッチングハブ 100Mbps

    TRENDnet
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
    仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル質量(g)486取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC12~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x接続方式100Mbps動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応