10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1。最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)。IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり。最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能。ファンレス設計で静音・省電力を実現。動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応。DINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護
セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
質量(g)406
電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)
準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz
インターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター
端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm
動作温度(℃)-40~75
動作湿度(%)最大95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5
MTBF(時間)3000000(25℃時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
2.5G PoE++ポート(データ+給電)×1、2.5Gデータ入力ポート×1。最大95WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)。IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、幅広いPoE機器と互換性あり。最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能。ファンレス設計で静音・省エネ。動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境に対応。冗長電源入力&過電流保護機能付き。DINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力88~95W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護
セット内容TI-IG219、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
質量(g)134
電源入力48~57V DC、最大消費電力2W (57V入力、PD未接続時)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×58×25 (2.36×2.28×1.02インチ)
準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz
インターフェースデバイス:2.5GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G対応)、 2.5GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G対応)、4ピン着脱式端子台、LEDインジケーター
端子台冗長電源入力、4ピン、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク3.5ポンド-インチ/0.3Nm/0.39Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm
動作温度(℃)-40~75
動作湿度(%)最大95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5
MTBF(時間)7500000(25℃時)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクター。PoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化。極端な-40~75℃の動作温度範囲。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力。DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32
最大消費電力(W)95
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクター。PoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化。広域な-40~75℃の動作温度範囲。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力。DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE+ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大60W●DIPスイッチ●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
電源入力DC48-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32
最大消費電力(W)72
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。
仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換
出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32
入力PoE電力15.4W/30W/60W/95W
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード