保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクター。PoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化。極端な-40~75℃の動作温度範囲。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力。DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32
最大消費電力(W)95
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクター。PoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化。広域な-40~75℃の動作温度範囲。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力。DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE+ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大60W●DIPスイッチ●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
電源入力DC48-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32
最大消費電力(W)72
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。
仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換
出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32
入力PoE電力15.4W/30W/60W/95W
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード