カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
  • KINGBRIGHT(13)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • トヨタ(8)
  • RS PRO(8)
  • カクダイ(3)
  • NOK(3)
  • PALL(ポール)(3)
  • ダイキン工業(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 森清化工(2)
  • キング製作所(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • グーリング(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • スズキ(1)
  • 日東工器(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「568-012」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブルテスター TRENDnetLANケーブルテスターTRENDnet
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーターBNC-Ethernet変換アダプター付属専用ケース付きオプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
その他【ハードウェアバージョン】Ver.1セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27質量(g)【送信機】108【受信機】 44周波数(Hz)【トーン】600 - 800電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブルインターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。動作温度(℃)0 - 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
関連キーワード
as568-012特集