1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
その他【ハードウェアバージョン】Ver.1 セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ 寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27 質量(g)【送信機】108【受信機】 44 周波数(Hz)【トーン】600 - 800 電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電 規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブル インターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター 適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。 動作温度(℃)0 - 50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

関連キーワード