「ieee 802.3bt」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非PoEポートをPoE++ 10Gポートに変換 。PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(90W)を供給 。10GBASE-T準拠 。内蔵電源 。PoEデバイスをcat6a以上のケーブルで最大100mネットワーク化 。設置コストと設備コストを削減 。IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt準拠
仕様●10GBASE-T DATAポート:1●10GBASE-T PoE++ポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R 材質メタル 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz 電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大2.0A 専用ACコード 3Pプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×82×38 最大消費電力(W)0.7(PDなし) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 データレート10GBASE-T
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクター。PoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化。極端な-40~75℃の動作温度範囲。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力。DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP30メタル 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32 最大消費電力(W)95 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

非PoEポートをPoE++ギガビットポートに変換 。PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(95W)を供給 。電源内蔵 。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク接続 。設置コストと設備コストを節約 。IEEE 802.3af/at/bt準拠
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:最大95W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R 材質メタル 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 電源入力AC100-240V/50-60Hz 専用ACコード 3Pプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 データレート1000Mbps
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

TI-BE200は、1つのPoE++(90W)接続をさらに100m延長します。
仕様●ギガビットPoE++ INポート:1●ギガビットPoE+ OUTポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:60W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP67メタル 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 電源PoE++(60~90W)デバイスから給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×74×44 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。
仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP30メタル 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換 出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32 入力PoE電力15.4W/30W/60W/95W RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

モデルTI-BF22SFPは、IPカメラ、VoIP電話、無線アクセスポイントなどのPoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファイバー接続を銅線接続に変換します。動作温度範囲が-40~75℃の産業用PoE++ファイバーメディアコンバーターは、過酷な産業環境に適したIP30準拠の堅牢なメタルハウジングを採用しています。堅牢な設計は、衝撃、自由落下、振動からの保護も提供します。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)104×81.5×32 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC48~56 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt スイッチDIP:LFP機能 有効/無効 接続方式ギガビット スロットギガビットSFP:2 電源仕様4ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1Gbps 最大電力(W)PoEバジェット:90
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

TRENDnetインラインPoEテスター
エコ商品
PoE++、PoE+、PoE、パッシブ PoE テクノロジを正確にテストします。アクティブ接続で動作し、PoE ソースと PoE デバイスの間にインラインで配置するように設計。ワット数、電圧、アンペア数などのリアルタイムの PoE 情報を表示可能。バッテリー不要で操作できます。
適合ハードウェアバージョン:Ver.1 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 構成ポート:PSEテストポートx1、PDテストポートx1 モードテスト(I):接続された PD の電圧、アンペア数、ワット数を表示する PoE インライン テストに使用、テスト(N):非標準パッシブ PoE デバイスに使用、テスト(T):PSE デバイスをテストして、PoE スイッチまたはインジェクタがサポートする PoE 規格と電圧出力を判断可能 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

PoEパススルー付き(ギガビットPoE++入力ポートx1、ギガビットPoE+出力ポートx4)
仕様ハードウェアバージョン:Ver.1 材質IP30メタル 質量(g)160 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt ポート数5 消費電力(W)最大3.9 電源PoE入力 接続方式1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×80×31 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 PoE対応PoEバジェット:PoE++タイプ4(90W)入力時、65WのPoEパワーバジェット
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷