最大100m離れた非PoEデバイスに電力を供給。ギガビットPoE信号を電力とギガビットデータソースに分割。調整可能な電圧出力により、5V、9V、12Vのデバイスをサポート。このコンパクトなデバイスをPoEスイッチまたはインジェクターと併用。設置コストと設備コストを削減。全二重ギガビット速度。IEEE 802.3af PoE互換
仕様●ギガビットDATA/POWER INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●DC POWER OUTポート:1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力DC5V(2A)、9V(2A)、12V(1.5A)●ハードウェアバージョン:Version v2.0R
材質プラスチック
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×63×22
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
データレート1000Mbps
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全二重ギガビット速度 。PoE(15.4W)またはPoE+(30W)給電 。電源内蔵 。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化 。非PoEギガビットポートをPoE+ギガビットポートに変換 。設置コストと設備コストを削減
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットDATA&POWER OUTポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v2.3R
材質プラスチック
取付方式ウォールマウント可能
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大0.6A 専用ACコード 3Pプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×57×33
最大消費電力(W)1.03(PDなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
データレート1000Mbps
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
非PoEポートをPoE++ギガビットポートに変換 。PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(95W)を供給 。電源内蔵 。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク接続 。設置コストと設備コストを節約 。IEEE 802.3af/at/bt準拠
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:最大95W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R
材質メタル
取付方式ウォールマウント可能
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
電源入力AC100-240V/50-60Hz 専用ACコード 3Pプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
データレート1000Mbps
1台
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
関連キーワード