大崎電工

大崎電工のページです。大崎電工は、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社大崎電工
設立1971/10/01
所在地〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールマーカー(固型) 大崎電工スチールマーカー(固型)大崎電工(2件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
2,098税込2,308
1本
当日出荷
電気活線洗浄剤月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄タイプエアゾール容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
スチールマーカー(固型・蛍光色) 大崎電工スチールマーカー(固型・蛍光色)大崎電工
3,998税込4,398
1箱(10本)
翌々日出荷
固型タイプの蛍光色タイプです。色鮮やかに鋼材やあらゆる物に書けます。口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
タイプ固型
トーチ専用スパッタ防止剤 大崎電工トーチ専用スパッタ防止剤大崎電工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(290mL)
当日出荷
特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
ウエルダートΣ99 大崎電工ウエルダートΣ99大崎電工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。塗膜は水洗いで簡単に除去できます。強力白色塗膜形成
用途ステンレス厚板高電流用容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
スチールマーカー(水溶性) 大崎電工スチールマーカー(水溶性)大崎電工
2,698税込2,968
1箱(10本)
翌々日出荷
スチールマーカーの水溶性タイプです。後で消したい時に濡れたウエスで拭けば簡単に消えます。雨で濡れる程度では落ちません。
タイプ水溶性
デンコールP-40 大崎電工デンコールP-40大崎電工
20,980税込23,078
1缶
翌々日出荷
スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合冷却性に優れています。
用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍青緑容量(L)20危険物の類別非危険物
ペイントマーカープロ中字 大崎電工ペイントマーカープロ中字大崎電工
2,598税込2,858
1箱(10本)
翌々日出荷
インキ(油性顔料)ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約2mmです。
鉄鋼用マーカー中字 大崎電工鉄鋼用マーカー中字大崎電工
5,098税込5,608
1箱(10本)
翌々日出荷
塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)ペン先の耐久性が高いです。極太同様にインキの補充とペン先の交換ができます。
レーザーCBX エアゾールタイプ 大崎電工レーザーCBX エアゾールタイプ大崎電工
2,998税込3,298
1本(420mL)
翌々日出荷
アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。
用途レーザー切断時のドロス防止危険物の類別非危険物
ステンレスコンパウンドZ 大崎電工ステンレスコンパウンドZ大崎電工
5,298税込5,828
1個(800g)
翌々日出荷
医薬用外毒劇物のフッ化水素酸・クロム酸を含有しない安全な強力酸洗いコンパウンドです。磨き、ヘアーラインステンレスの溶接焼けにも変色させず効果的です。現場などでステンレス溶接後の酸化膜除去が容易です。
サビXⅡ 大崎電工サビXⅡ大崎電工
10,980税込12,078
1缶(20L)
翌々日出荷
水で希釈せずにそのまま使用でき作業性の向上が図れます。塗布後24時間ですべり係数0.558
サビX 大崎電工サビX大崎電工
19,980税込21,978
1ケース(1L×12本)ほか
翌々日出荷
超高力ボルト接合面処理剤です。水で10倍希釈して使用します。塗布後24時間ですべり係数0.558
チップグロー固形 大崎電工チップグロー固形大崎電工
15,690税込17,259
1箱(12個)ほか
翌々日出荷
半自動一般グリスタイプです。
危険物の類別非危険物
チップグロー固形 スーパー 大崎電工チップグロー固形 スーパー大崎電工
29,800税込32,780
1箱(12個)
翌々日出荷
チップグローに特殊セラミックとフラファイト配合しております。超強力タイプです。
危険物の類別非危険物
ノズルガード500DIP 大崎電工ノズルガード500DIP大崎電工
3,390税込3,729
1缶(200mL)
翌々日出荷
水溶性タイプです。ホワイトカーボンとグラファイト配合の耐久塗膜。耐熱温度1800℃です。
危険物の類別非危険物
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
5,598税込6,158
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品危険物の類別非危険物
NEWレミックスⅡ 大崎電工NEWレミックスⅡ大崎電工
2,498税込2,748
1個(1.4kg)ほか
翌々日出荷
スクラブ入り手洗い洗剤です。現場の油汚れ、固形石鹸では落ちない汚れも簡単に除去します。手洗い場の配管も詰まりません。さわやかオレンジの香りがします。お得な詰め用もあります(16kg)
レーザーCBX 液体タイプ 大崎電工レーザーCBX 液体タイプ大崎電工
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷
アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。
危険物の類別非危険物
ペイントマーカープロ極太 大崎電工ペイントマーカープロ極太大崎電工
7,298税込8,028
1箱(10本)
翌々日出荷
インキ(油性顔料)筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約9mm×16mmです。
マーカルペイントB-HEX 大崎電工マーカルペイントB-HEX大崎電工
2,998税込3,298
1箱(10本)
翌々日出荷
油の付いた鋼材や水に濡れた鋼材などにそのまま書けます。雨の中でも、潜水作業でもラクラク書けます。固まって書けなくなることはありません。専用ホルダー皮のストラップ付です。折れずに書くことができます。
ペイントマーカープロ細字 大崎電工ペイントマーカープロ細字大崎電工
2,598税込2,858
1箱(10本)
翌々日出荷
インキ(油性顔料)筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約1mmです。
鉄鋼用マーカー極太 大崎電工鉄鋼用マーカー極太大崎電工
4,998税込5,498
1箱(10本)
翌々日出荷
塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)ペン先の耐久性が高いです。インキの補充とペン先の交換ができます。
鉄鋼用マーカー細字 大崎電工鉄鋼用マーカー細字大崎電工
2,898税込3,188
1箱(10本)
翌々日出荷
塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしても剥がれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)ペン先の耐久性が高いです。
ペイントマーカープロ太字 大崎電工ペイントマーカープロ太字大崎電工
6,898税込7,588
1箱(10本)
翌々日出荷
インキ(油性顔料)ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約3mmです。
ノズルガード500 大崎電工ノズルガード500大崎電工
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!卓越したスパッタ防止効果速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
用途ロボット・治具用容量(mL)290使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
ラストシール303T 大崎電工ラストシール303T大崎電工
4,798税込5,278
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
母材用のスパッタ付着防止剤です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)溶接2~3層用です。
危険物の類別非危険物
ラストシール303DRY 大崎電工ラストシール303DRY大崎電工
5,298税込5,828
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
母材用のスパッタ付着防止剤です。水性速乾です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)溶接多層用です。
危険物の類別非危険物
ラストシール909T 大崎電工ラストシール909T大崎電工
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
軟鋼、高張力鋼、直接塗装可能です。(錆止めプライマー)水溶性、樹脂タイプ溶接1~2層用
危険物の類別非危険物
ウエルダートΣ88 大崎電工ウエルダートΣ88大崎電工
4,298税込4,728
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
軟鋼、高張力鋼、直接塗装可能です。(錆止めプライマー塗装)水溶性、樹脂タイプ溶接1~2層用
危険物の類別非危険物
チップグローロボ 大崎電工チップグローロボ大崎電工
17,490税込19,239
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
不水溶剤タイプです。高い冷却効果連続溶接可
危険物の類別非危険物
ハイストリップ 大崎電工ハイストリップ大崎電工
4,498税込4,948
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
アルカリ脱脂洗浄剤強力タイプです。汚れの度合いで水で希釈してご使用ください。
用途機械の油汚れ、ワックスの除去、スチール家具の清掃蛍光イエロー危険物の類別非危険物
水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン 大崎電工水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン大崎電工
4,298税込4,728
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
アルカリ脱脂洗浄剤です。濃縮タイプで汚れの状態により水で希釈してご使用ください。
用途工場の床、機械、蛍光灯などマリンブルー危険物の類別非危険物
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
12,980税込14,278
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性