サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
長さ(cm)90
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
長さ(cm)45
パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途煙突の先端に取り付ける排気口
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
熱効率のよい排気口
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
煙突の先端に取り付ける排気口
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途二つ割でパイプを挟んで受足で壁に固定します。
材質SUS304
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途パイプを挟んで受足で壁に固定します。
材質SUS304
関連キーワード