「アルミ枠 ドア」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型丸型魚網。サイズ:口径63x165cm。網目:5mm角 メッシュ生地 枠は軽量で強いアルミ中空パイプ径1cmを使用しています。養魚池などによく使用されています。
材質網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:木(約Φ3cm)
質量(g)約900
寸法(cm)60×165×3.3
網目(mm)約5
深さ(cm)網:43
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
大型三角魚網。サイズ:幅65x長さ153cm。網目:5mm角 メッシュ生地 枠は軽量で強いアルミ中空パイプ径1cmを使用しています。養魚池などによく使用されています。
材質網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:木(約Φ3cm)
質量(g)約900
寸法(cm)60×153×3.3
網目(mm)約5
深さ(cm)網:43
1個
¥14,500
税込¥15,950
8日以内出荷
アルミ3段パイプを使用したコンパクトタイプの捕虫網(総重量:610g)。棒サイズ:49cm~100cm、棒の重さ:約350g、網の口径:約50cm、網の深さ:約100cm、網目:極細目 。リュックにも入るコンパクト仕様。枠:4ツ折式アルミ半円パイプ枠。完成時 全長99cm~150cm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約600
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)50×95(153)×3
網目(mm)約0.2
深さ(cm)網:100
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!。アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約800
寸法(cm)14×170×(480)×3.5
網目(mm)約1
深さ(cm)網:100
1個
¥14,500
税込¥15,950
8日以内出荷
ポールのみの長さ96から175cm伸縮。アルミ2段式。枠 ステンレス製50cm四つ折れ枠を使用。網はJ-50Nの網破れ防止生地付き、極細目の捕虫網生地を使用。網口径:50cm、網深さ:約100cm、網生地:ナイロン、網目:約0.2mm、全体重さ:640g。別売りにNB4-450ネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450があります。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
質量(g)640
寸法(cm)50×146(225)
網目(mm)約0.2
口径(Φcm)網:50
深さ(cm)網:100
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
のびる4.5m!4段式アルミポール!。フリーストップ式なのでお好みの長さで固定して使用が可能です。一般的なタモ枠に適合する4分ねじ(W1/2)製品やNBアジャスター(NB-12)等の取り付けが可能です。アルミアルマイト加工済、重さ:750g。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
質量(g)約720
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)Φ4.5×140(450)
1個
¥12,600
税込¥13,860
8日以内出荷
一般的なタモ枠に適合する4分ねじ(W1/2)に適合するアルミ製伸縮パイプ。ダークブラウンに表面加工してあり、質感をアップしています。
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
質量(g)約400
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)Φ2.9×96(175)
1個
¥5,600
税込¥6,160
8日以内出荷
使い方色々の大型ネット。太糸網。サイズ:口径約60cm深さ80cm全長160(240)cm伸縮式。網目:約2cm角。柄 アルミ伸縮パイプ。日本製
材質網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:アルミ
質量(g)約900
寸法(cm)60×160(240)×3
網目(mm)約20
深さ(cm)網:80
1個
¥11,500
税込¥12,650
8日以内出荷
網:口径 50cm・網深さ 1m・チュール生地。枠:4ツ折式ステンレス枠。棒:径22(26)mm*960(1780)mmアルミ伸縮パイプ。アミヘッドねじ着脱式(Nタイプ)。組み立て式。注意)多機能あみシリーズではありませんので多機能あみシリーズパーツの互換性はありません。
寸法(cm)50×146(225)
口径(Φcm)網:50
深さ(cm)網:100
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
雑魚党にGOODなネット!柄が伸縮し、川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なメッシュネット。取れた獲物が見やすいホワイトネット採用。フレームの周囲にあみ破れ防止カバー付き
その他ストラップ付
材質ポリエステル(網)、アルミ(枠・柄)
サイズM
幅(cm)17
全長(cm)39.5~50
網目(mm)0.5(六角目)
深さ(cm)網:約14
雑魚党にGOODなネット!柄が伸縮し、川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なメッシュネット。取れた獲物が見やすいホワイトネット採用。フレームの周囲にあみ破れ防止カバー付き
その他ストラップ付
材質ポリエステル(網)、アルミ(枠・柄)
サイズL
質量(g)網:約190
幅(cm)29.5
全長(cm)53~63
網目(mm)2(六角目)
深さ(cm)網:約18
ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。とても細かい網目で微生物もすくうことができます。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付
用途ミジンコや微生物の採集に!
材質ナイロン(網)、ステンレス(枠)、アルミ(柄)、ゴム(グリップ)
直径(Φmm)ステンレス線:5
質量(g)網:約470
寸法(cm)幅36×全長121
網目(mm)網:約0.1
深さ(cm)網:約50
1本
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
関連キーワード