4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクト・強度・使いやすさを追求した究極のヤスです!。本体はアルミ製で軽量かつ強靭、1本の長さ約65cm、用途に合わせて継ぎ足し本数を変えられます。ヤス先は1本式、3又、4又の3種をセットしました。1本ヤスは強靭なステンレス製。持ち運びに便利な専用袋付。
長さ(cm)最大:約197(シャスト部のみ)+α(ヤス先)
1個
15,500 税込17,050
8日以内出荷

アルミ3段パイプを使用したコンパクトタイプの捕虫網(総重量:610g)。棒サイズ:49cm~100cm、棒の重さ:約350g、網の口径:約50cm、網の深さ:約100cm、網目:極細目 。リュックにも入るコンパクト仕様。枠:4ツ折式アルミ半円パイプ枠。完成時 全長99cm~150cm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約600 ねじ径4分(W1/2) 寸法(cm)50×95(153)×3 網目(mm)約0.2 深さ(cm)網:100
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

多機能あみシリーズ適合商品。約100~245cm3段伸縮アルミ棒。コンパクトになって車への収納にも大変便利です。従来品よりも肉厚パイプを使用し強度をアップしました。380g。高いところの虫などを捕獲するのに適しています。BDアジャスターをとりつければDタイプの網が接続可能です。注意)感電しないように注意下さい。水中での使用は水の抵抗で、折れたり曲がったりする事があります。使用しないで下さい。PAT
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約380 寸法(cm)3×95(245)×3
1セット(5本)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網幅30cm、網目約3mm目。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。網の棒は3段伸縮のアルミ製パイプ。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:ステンレス 質量(g)約530 寸法(cm)31×75(127)×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:40
1個
13,500 税込14,850
10日以内出荷