29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製の伸縮式魚網(手玉網)。網の上部はステンレスの保護カバー付。川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約230 寸法(cm)28×67.3(85.5)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:23
1セット(10本)
20,000 税込22,000
8日以内出荷

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網幅30cm、網目約3mm目。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。網の棒は3段伸縮のアルミ製パイプ。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:ステンレス 質量(g)約530 寸法(cm)31×75(127)×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:40
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

短柄 魚網(手玉網)。網の上部はステンレスの保護カバー付。川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。日本製
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約160 寸法(cm)28×61.6×1.8 網目(mm)約2 深さ(cm)網:23
1セット(10本)
15,000 税込16,500
8日以内出荷

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。
質量(g)約325 ねじ径4分(W1/2) 寸法(cm)33×32.4×2 網目(mm)約3 深さ(cm)網:41
1個
9,200 税込10,120
8日以内出荷

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。
質量(g)約315 ねじ径4分(W1/2) 寸法(cm)30×30.5×2 網目(mm)約3 深さ(cm)網:41
1個
8,400 税込9,240
8日以内出荷

あみのエーワンD式コンパクト6段棒
エーワンDタイプパーツ。あみの短い伸縮棒。25~100cm伸縮持運びに便利です。ステンレスの伸縮棒で磯遊びにも使用できます。重さ:約120g、材質:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂。▲注意!:エーワンのBタイプの網ヘッドへの取り付けは出来ませんのでご注意ください。
材質パイプ:ステンレス、グリップ:ゴム 質量(g)約120 寸法(cm)2.2×25(100)×2.2
1個
860 税込946
当日出荷

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。白色ネットなので中に入った獲物の確認が容易にできます。
質量(g)約315 ねじ径4分(W1/2) 寸法(cm)30×30.5×2 網目(mm)約3 深さ(cm)網:41
1個
9,500 税込10,450
8日以内出荷

ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付。ヘッド着脱機能付きですが、エーワンの他の網との互換性はない商品です。幅39x全長121~189cm、重さ:620g、網深さ:約50cm、網目:約3mm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約620 寸法(cm)39×121(189)×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:50
1セット(3本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

水棲昆虫の採集に良く使用されています!。白色ネットで昆虫が確認しやすくなっています。丈夫な網と二重式の網枠で長持ちします。網枠は6mmのステンレス製で大変上部でサビに強い構造。柄の根元部は23mm 末端部は22mmで握りやすい太さで長時間の使用もOKです。
寸法(cm)36×123 網目(mm)約1 深さ(cm)網:40
1個
9,500 税込10,450
8日以内出荷

ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール、グリップ:ゴム 質量(g)約570 寸法(cm)36×121×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:22
1セット(3本)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

<ファンキーズDXの特長>。ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。従来品より棒を太くして強度をUPさせています!針金もファンキーズの従来シリーズよりも太くしています!。伸縮式コンパクトさかな網フラット型。Bタイプのヘッド着脱方式で持運びがより便利になりました。本体サイズ:幅約24cmx全長約48~100cm伸縮、網深さ:約24cm。網目:約2mm、重さ約220g。ヘッドのみのサイズ:24x34cm、棒のみのサイズ:約23~77cm。材質:棒:ステンレス、ゴム、ナイロン、網:ナイロン 枠:スチール、など。PAT。意匠登録済
材質網:ナイロン、柄:ステンレス 質量(g)約220 寸法(cm)24×48(100)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:24
1セット(3本)
4,050 税込4,455
8日以内出荷

あみのエーワンタフネット39DX
イケスの魚網もがっちり捕獲。チョット深めの網が安心感を生みます!。棒は木製115cm、直径は28.8mm。手仕上げの為、サイズが微妙に異なることがあります。ご了承くださいませ。ステンレス2重枠はクロス補強と枠と棒を三角形状に追加補強しているので大変丈夫です!!
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:木 質量(g)約1050 寸法(cm)39×151×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:50
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。とても細かい網目で微生物もすくうことができます。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付
用途ミジンコや微生物の採集に! 材質ナイロン(網)、ステンレス(枠)、アルミ(柄)、ゴム(グリップ) 直径(Φmm)ステンレス線:5 質量(g)網:約470 寸法(cm)幅36×全長121 網目(mm)網:約0.1 深さ(cm)網:約50
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

<ファンキーズDXの特長>。ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。従来品より棒を太くして強度をUPさせています!。ヘッド着脱式伸縮コンパクト網、さかな網とむし網が各1枚セットされていて付け替えて遊ぶことができます!ヘッド着脱方式(エーワンD式)で持運びがより便利になりました。本体サイズ(むし網装着時):幅約24cmx全長約51~128cm6段伸縮、。むし網:幅約24cm、深さ約40cm、網目約2mm、。魚網:幅約22cm、深さ約17cm、網目2mm。商品重さ約200g。棒のみのサイズ:約24~100cm。材質:棒:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂。網:ナイロン 枠:スチール、など。PAT。意匠登録済
材質網:ナイロン、柄:ステンレス 質量(g)約210 寸法(cm)24×50(127)×2.2 網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通) 深さ(cm)昆虫網:40、魚網:17
1セット(3本)
4,050 税込4,455
8日以内出荷

あみのエーワン隠れ網 忍者 3本組
川や磯で遊べる小型あみ!。魚から見えにくい透明テグス網を採用!、水キレが良く水中操作性に優れています。枠は弾力性のあるステンレス製で、岩や川底にフィットし捕獲の際の『バラシ』を軽減します。エーワンのDタイプジョイント共通ジョイントを採用し、エーワンのDタイプつけかえ用網の交換が可能です。手作業での縫い上げや網生地複数工場での仕上げの為、製造ロットによりテグス生地の質感に多少の誤差がある場合がございます。ご了承くださいませ。PAT
材質網:ナイロンと針金、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約90 寸法(cm)15×105×2 網目(mm)約8 深さ(cm)網:16
1セット(3本)
3,000 税込3,300
8日以内出荷

ポールのみの長さ96から175cm伸縮。アルミ2段式。枠 ステンレス製50cm四つ折れ枠を使用。網はJ-50Nの網破れ防止生地付き、極細目の捕虫網生地を使用。網口径:50cm、網深さ:約100cm、網生地:ナイロン、網目:約0.2mm、全体重さ:640g。別売りにNB4-450ネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450があります。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
質量(g)640 寸法(cm)50×146(225) 網目(mm)約0.2 口径(Φcm)網:50 深さ(cm)網:100
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

あみのエーワンタフネット45DX
イケスの魚もがっちり捕獲。チョット深めの網が安心感を生みます!。棒は木製115cm、直径は28.8mm。ステンレス2重枠(6mm)はクロス補強と枠と棒を三角形状に追加補強しているので大変丈夫です!!。手仕上げの為、サイズが微妙に異なることがあります。ご了承くださいませ。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:木 質量(g)約1080 寸法(cm)45×153×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:58
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

網:口径 50cm・網深さ 1m・チュール生地。枠:4ツ折式ステンレス枠。棒:径22(26)mm*960(1780)mmアルミ伸縮パイプ。アミヘッドねじ着脱式(Nタイプ)。組み立て式。注意)多機能あみシリーズではありませんので多機能あみシリーズパーツの互換性はありません。
寸法(cm)50×146(225) 口径(Φcm)網:50 深さ(cm)網:100
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

大き目幅約40cmタイプの丈夫な魚網、ステン針金6mmを使用。上部が二重になって網の破れを少なくしています。レース網使用。細かい網目で魚を傷つけにくくしています。柄は根元が3cmの太さがあり握りやすさと丈夫さを両立させています。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:木(約Φ3cm) 質量(g)約1100 寸法(cm)40×127×3.3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:26
1個
12,600 税込13,860
8日以内出荷

伸縮式コンパクト網。本体サイズ:幅約14.5cmx全長29.5~78cm伸縮、網深さ:約9.5cm。網の口径:幅14.5xタテ約 cm、網目:約2mm。水槽の魚すくいから野外の小魚採取まで使用可能です。
材質網:ナイロン / 棒:ステンレス
1本(1本)
699 税込769
4日以内出荷

軽量コンパクトな伸縮式むしあみ 細目仕様。持ち運びや携帯性に優れます。あみ生地は細目のナイロン生地を採用しています。
材質網:ナイロン / 棒:ステンレス 質量(g)60 寸法(cm)19.5×37~86 網目(mm)0.5 深さ(cm)【網】34
1本(1本)
699 税込769
4日以内出荷

持ち運びや携帯性に優れた軽量コンパクトな伸縮式むしあみ。アミヘッドはエーワンD式着脱方式。エーワンのD式アミヘッドとのつけかえができます。ヘッドが着脱できることでよりコンパクトになり持ち運びが可能に!!網破れ防止保護カバー付き。あみ生地は細目のナイロン生地を使用、蝶やトンボの羽根を優しく包みます。昆虫クリアファイルのパッケージ入。クリアファイルとしても使用できます!虫好きのお子様にはオススメです♪♪。表面のオニヤンマの形で切り取り帽子などに貼り付ければ虫よけ効果も期待!?
その他Dタイプ用、PAT 材質ナイロン(網)、ステンレス(柄) 質量(g)網:約160 網目(mm)網:約2 口径(Φcm)網:約24 深さ(cm)網:約40
1組
3,798 税込4,178
9日以内出荷

キャンプやアウトドアにオススメのむしとり網!。親子で楽しめる網2本入り。アウトドアを意識した迷彩柄の網生地を使用しています。
セット内容小型虫あみ迷彩(径20cmx37~86cm)、6段伸縮棒(約25~100cm伸縮、ステンレス棒)、迷彩虫あみヘッド24cm(網深さ約40cm)、収納バッグ 材質網:ナイロン、柄:ステンレス、バッグ:PVC 質量(g)約350
1個
1,800 税込1,980
8日以内出荷

あみのエーワン押し網 80cm(収納式)
使い勝手の良い、押し網80cmタイプ。網の口部分には鉛のおもり付きで川底に沿いやすいように工夫しています。網のチャックを開閉してジョイントを外せばコンパクトに収納が可能です。
材質網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、ジョイント:ステンレスパイプ、おもり:鉛 質量(g)約730 寸法(cm)80.5×65×60
1個
9,500 税込10,450
8日以内出荷

アルミ3段パイプを使用したコンパクトタイプの捕虫網(総重量:610g)。棒サイズ:49cm~100cm、棒の重さ:約350g、網の口径:約50cm、網の深さ:約100cm、網目:極細目 。リュックにも入るコンパクト仕様。枠:4ツ折式アルミ半円パイプ枠。完成時 全長99cm~150cm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約600 ねじ径4分(W1/2) 寸法(cm)50×95(153)×3 網目(mm)約0.2 深さ(cm)網:100
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

キャンプやアウトドアにオススメのむしとり網!。親子で楽しめる網2本入り。アウトドアを意識した迷彩柄の網生地を使用しています。
セット内容迷彩虫あみヘッド24cm(網深さ約40cm)、迷彩魚網ヘッド(網深さ約24cm)、6段伸縮棒(約25~100cm伸縮、ステンレス棒)、収納バッグ 材質網:ナイロン、柄:ステンレス、バッグ:PVC 質量(g)約320
1個
1,800 税込1,980
8日以内出荷

<ファンキーズDXの特長>。ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。持ち運びや携帯性に優れた軽量コンパクトな伸縮式むしあみ。アミヘッドはエーワンD式着脱方式。エーワンのD式アミヘッドとのつけかえができます。ヘッドが着脱できることでよりコンパクトになり持ち運びが可能に!!網破れ防止保護カバー付き。あみ生地は細目のナイロン生地を使用、蝶やトンボの羽根を優しく包みます。サイズ:約28x55~130cm、重さ:約170g、網目約0.5mm、網深さ:約45cm。PAT。意匠登録済
材質網:ナイロン、柄:ステンレス 質量(g)約170 寸法(cm)28×55(130)×2.2 網目(mm)約0.5 口径(Φcm)網:Φ28 深さ(cm)網:45
1セット(3本)
3,750 税込4,125
8日以内出荷

<ファンキーズDXの特長>。ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。持ち運びや携帯性に優れた軽量コンパクトな伸縮式むしあみ特大タイプ。アミヘッドはエーワンB式着脱方式。エーワンのB式アミヘッドとのつけかえができます。ヘッドが着脱できることでよりコンパクトになり持ち運びが可能に!!網破れ防止保護カバー付き。あみ生地は風切の良いメッシュ生地を使用、トンボなどの捕獲に適しています。アウトドア気分を演出する迷彩生地を使用。サイズ:約36x60~110cm、重さ:約240g、網目約2mm、網深さ:約55cm。PAT。意匠登録済
材質網:ナイロン、柄:ステンレス 質量(g)約240 寸法(cm)36×60(110)×2.5 網目(mm)約2 口径(Φcm)網:Φ36 深さ(cm)網:55
1個
2,200 税込2,420
8日以内出荷

あみのエーワン押し網 100cm(収納式)
折りたたみ式の押し網、100cm幅のタイプ。枠は塩ビパイプ製、下部には鉛のおもりを装備して河底に沈むように工夫されています。チャックを開けて折りたたむことができるので、収納にも便利です。
材質網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、ジョイント:ステンレスパイプ、おもり:鉛 質量(g)約870 寸法(cm)100×70×77
1個
10,500 税込11,550
8日以内出荷