レバーを引くと『パタント』折りたたみができます。又、網の着脱機能と併せることで、コンパクトに収納が出来て、持ち運びにも便利です!。網の周囲には網破れ防止保護カバー付。網目は極細目のナイロン生地を使用しています。Bタイプ付け替え用
寸法(cm)36×126(196)×3
網目(mm)約0.2
深さ(cm)網:55
1個
¥3,000
税込¥3,300
9日以内出荷
多機能あみシリーズ。
口径約42cm深さ約85cm長さ133~203cm伸縮式。エーワンBシリーズのアミパーツと互換性があります。
網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
対象年齢:10歳以上
網と棒と分離した状態でのお届けとなります。取り付けはボタンを押してセットするだけ!簡単です。
網破れ防止保護カバー付き。針金採用。
口径(Φcm)網:42
深さ(cm)網:85
1個
¥5,200
税込¥5,720
15日以内出荷
最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!。アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約800
寸法(cm)14×170×(480)×3.5
網目(mm)約1
深さ(cm)網:100
関連キーワード