5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角あみで追い込み捕獲ができる!。<ファンキーズシリーズと他社類似商品との違い>。ファンキーズシリーズは、各パイプにストッパー役となる段(溝)を作り、二重に止まる範囲を多めに取ることにより、使用時のパイプ節折れの不安を大幅に解消!!。伸縮式コンパクトさかな網D型。本体サイズ:幅約17cmx全長約34~83cm伸縮、網深さ:約18cm。網目:約2mm、重さ約60g。水槽の魚すくいから野外の小魚採取まで使用可能です。注意!)本品は軽量に作られているため、他のエーワンの網に比べて棒も細く作られています。強度を求められる方は他の品でご検討くださいませ。意匠登録済
質量(g)約60 寸法(cm)Φ17×34(83)×1.3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:18
1セット(5本)
3,600 税込3,960
8日以内出荷

三角あみで追い込み捕獲ができる!。<ファンキーズシリーズと他社類似商品との違い>。ファンキーズシリーズは、各パイプにストッパー役となる段(溝)を作り、二重に止まる範囲を多めに取ることにより、使用時のパイプ節折れの不安を大幅に解消!!。伸縮式コンパクトさかな網D型。本体サイズ:幅約17cmx全長約34~83cm伸縮、網深さ:約18cm。網目:約2mm、重さ約60g。水槽の魚すくいから野外の小魚採取まで使用可能です。注意!)本品は軽量に作られているため、他のエーワンの網に比べて棒も細く作られています。強度を求められる方は他の品でご検討くださいませ。意匠登録済
質量(g)約60 寸法(cm)17.3×34(83)×1.3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:18
1セット(5本)
3,498 税込3,848
8日以内出荷

<ファンキーズDXの特長>。ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。従来品より棒を太くして強度をUPさせています!針金もファンキーズの従来シリーズよりも太くしています!。伸縮式コンパクトさかな網フラット型。Bタイプのヘッド着脱方式で持運びがより便利になりました。本体サイズ:幅約24cmx全長約48~100cm伸縮、網深さ:約24cm。網目:約2mm、重さ約220g。ヘッドのみのサイズ:24x34cm、棒のみのサイズ:約23~77cm。材質:棒:ステンレス、ゴム、ナイロン、網:ナイロン 枠:スチール、など。PAT。意匠登録済
材質網:ナイロン、柄:ステンレス 質量(g)約220 寸法(cm)24×48(100)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:24
1セット(3本)
4,050 税込4,455
8日以内出荷

<ファンキーズDXの特長>。ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。従来品より棒を太くして強度をUPさせています!。ヘッド着脱式伸縮コンパクト網、さかな網とむし網が各1枚セットされていて付け替えて遊ぶことができます!ヘッド着脱方式(エーワンD式)で持運びがより便利になりました。本体サイズ(むし網装着時):幅約24cmx全長約51~128cm6段伸縮、。むし網:幅約24cm、深さ約40cm、網目約2mm、。魚網:幅約22cm、深さ約17cm、網目2mm。商品重さ約200g。棒のみのサイズ:約24~100cm。材質:棒:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂。網:ナイロン 枠:スチール、など。PAT。意匠登録済
材質網:ナイロン、柄:ステンレス 質量(g)約210 寸法(cm)24×50(127)×2.2 網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通) 深さ(cm)昆虫網:40、魚網:17
1セット(3本)
4,050 税込4,455
8日以内出荷

エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ。あみをつけかえて1本で虫も魚も両方の捕獲に使用できます。コンパクトサイズの伸縮式で車での移動も便利です!!。魚網は網目が細かくメダカもすくえます。昆虫網は24cm径のメッシュ生地、深型網を使用して捕獲しやすくしています。サイズ:昆虫網径約24cm全長50~127cm伸縮、魚網22x47(123)cm。伸縮棒:6段式(25-100cm)。あみが破れた時はエーワンのDタイプジョイントのつけかえ式網が取り付けできます。本品は、ファンキーズDX6号 水陸両用網(TAD-2422)のパッケージ違いの姉妹品になります。意匠登録済
寸法(cm)昆虫網:24×50(127)×2.2、魚網:22×47(123)×2.2 材質(パイプ)ステンレス 網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通) 深さ(cm)昆虫網:40、魚網:17
1セット(3本)
3,900 税込4,290
8日以内出荷